絞り込み
容量(mL)
- 2
- 0.1(2)
- 0.2(14)
- 0.25(1)
- 0.5(21)
- 0.6(10)
- 1.5(43)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(6)
- 8(1)
- 9(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 30(3)
- 50(6)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- ケニス(4)
- アズワン(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- AXYGEN(3)
- 三商(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- コクゴ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- アイビス(1)
- レオナ(1)
- クォリティ(1)
- Simport(1)
- Biosharp(1)

ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
ビオラモマイクロチューブ滅菌済
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,698税込¥2,9681箱(50本×5袋)当日出荷振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。材質特殊ポリプロピレン
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(250個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
アイビス ミニスーパーチューブ
アイビス(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(500個)当日出荷キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2アズワン品番2-4579-01
マイクロチューブ
ケニス¥2,298税込¥2,5281袋(250本)翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
AXYGEN¥1,998税込¥2,1981箱(250本)翌日出荷から3日以内出荷低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,998税込¥5,4981組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
エッペンドルフチューブ(セイフロック)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥13,980税込¥15,3781袋(1000本)翌々日出荷蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
凍結保存用サンプルチューブ
TOHO(トーホー)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,898~税込¥8,688~1箱(100本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
AXYGEN¥2,998税込¥3,2981箱(500本)翌日出荷透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
シリコナイズドチューブ
Thermo Fisher Scientific¥8,298税込¥9,1281セット(250本)翌々日出荷微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
マイクロチューブ
三商¥15,980税込¥17,5781セット(500個)6日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
セイフロックチューブ
三商¥12,980税込¥14,2781セット(1000個)6日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。材質PP容量(mL)2.0遠心強度25000xg
クオリティ マイクロチューブ
クォリティ¥3,198税込¥3,5181箱(500本)翌日出荷キャップの脱着がスムーズで片手で操作できます。 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。 目盛付タイプはチューブ内の溶液の量が一目でわかります。
低吸着チューブ
アズワン¥68,900税込¥75,7901袋(5000個)欠品中チューブ内の鏡面処理により、サンプルの吸着を軽減します(シリコン処理ではありません)。 最大20000Gの遠心耐性を持ちます。材質PP(ポリプロピレン)
スクリューキャップチューブ
Simport¥33,980~税込¥37,378~1ケース(50個×10袋)翌々日出荷から12日以内出荷17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥8,598税込¥9,4581袋(250個)翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000