16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウマイクロテストチューブ PP製モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1パック(100個)
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ マイクロチューブVIOLAMO(ビオラモ)(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1箱(1000個)
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本×2袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
アイビス ミニスーパーチューブ アイビスアイビス ミニスーパーチューブアイビス(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロテストチューブ0.5mL TOHO(トーホー)マイクロテストチューブ0.5mLTOHO(トーホー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(500個)
当日出荷から5日以内出荷
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり材質PP(ポリプロピレン)
マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)マイクロテストチューブKartell(カルテル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1ケース(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ PCRチューブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
PCRチューブ フナコシPCRチューブフナコシ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(120本)
当日出荷
各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可能です。
目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズWATSON(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ ロック付Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
8連チューブ開閉器 ウルトラフォーク ケニス8連チューブ開閉器 ウルトラフォークケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ レインボーEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色レインボー
マイクロテストチューブ/サンプルカップ