絞り込み
容量(mL)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(1)
- 9(1)
- 15(1)
- 30(3)
- 50(4)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(1)
- ビーエム機器(302)
- Simport(217)
- WATSON(129)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(46)
- AXYGEN(39)
- MATRIX(37)
- アズワン(30)
- FastGene(30)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- ケニス(24)
- Thermo Scientific Nalgene(23)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- Thermo Scientific(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- AGB(15)
- BIO-BIK(15)
- QSP(14)
- ブランドをもっと見る

5mlサンプリングチューブ
三商¥6,798税込¥7,4781セット(250個)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。容量(mL)5
NMRサンプルチューブ 5mm
三商(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(10個)当日出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
NMRサンプルチューブ 外径5
三商¥5,998税込¥6,5981個(10本)当日出荷ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
バイセル 凍結処理容器
三商¥19,980税込¥21,9781セット(6個)3日以内出荷実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
5mlプレップチューブ
三商¥6,098~税込¥6,708~1セット(250個)3日以内出荷から6日以内出荷-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm
三商¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
セパラピッドチューブS
三商¥59,980税込¥65,9781セット(600個)10日以内出荷遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。材質PET寸法(mm)Φ16×104容量(mL)9
セパラピッドチューブミニS
三商¥57,980税込¥63,7781セット(600個)15日以内出荷遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。材質PP寸法(mm)Φ12×72容量(mL)3
マイクロチューブ
三商¥15,980税込¥17,5781セット(500個)6日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
カクハンチューブ
三商¥30,980~税込¥34,078~1セット(500個)6日以内出荷から10日以内出荷突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。材質PP遠心強度6000xg
セイフロックチューブ
三商¥12,980税込¥14,2781セット(1000個)6日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。材質PP容量(mL)2.0遠心強度25000xg
バキュームサンプルチューブ Bタイプ
三商¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。ノズル外径(Φmm)8
バキュームサンプルチューブ Bタイプ
三商¥32,980税込¥36,2781個欠品中グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。長さ(mm)100容量(mL)15ノズル外径(Φmm)8胴外径(Φmm)18
バキュームサンプルチューブ Aタイプ
三商¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。共通摺合せ寸法(TS)15/25