絞り込み
容量(mL)
- 0.2(6)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- ビーエム機器(301)
- Simport(204)
- WATSON(128)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
- アズワン(40)
- AXYGEN(39)
- MATRIX(37)
- FastGene(30)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- 三商(23)
- ケニス(23)
- Thermo Scientific Nalgene(23)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- Thermo Scientific(16)
- AGB(15)
- BIO-BIK(15)
- QSP(14)
- ブランドをもっと見る
特価

PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781箱8日以内出荷壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
PCRシングルチューブ ドーム 1000入
TGK(東京硝子器械)¥9,598税込¥10,5581箱8日以内出荷PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプドーム本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCRプレート シンプレート 50入
TGK(東京硝子器械)¥38,980税込¥42,8781箱8日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8C色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
PCRプレート ハーフスカート 10入
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581箱8日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。容量(mL)0.2適合ハーフスカートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
スーパークリアチューブ 1.5mL
TGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,9891セット(1000本)8日以内出荷型式-LW2275。透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。容量(mL)1.5TGK品番760-23-30-10
PCR8連チューブ0.2mL 本体
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781ケース4日以内出荷型式-7813-20。使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
マークチューブ
TGK(東京硝子器械)¥14,980~税込¥16,478~1ケース(25本)8日以内出荷結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
PCRシングルチューブ フラット 500本×2
TGK(東京硝子器械)¥9,398税込¥10,3381箱8日以内出荷キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプフラット本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581箱8日以内出荷8連チューブ用キャップ。タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
NMRチューブ 50本入
TGK(東京硝子器械)¥33,980~税込¥37,378~1箱8日以内出荷高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。 スタンダードタイプにはポリプロピレン製のキャップとEVA製のキャップをご用意しています。。材質高品質ボロシリケートガラス
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入
TGK(東京硝子器械)¥3,798~税込¥4,178~1箱4日以内出荷から8日以内出荷純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能容量(mL)1.5