絞り込み
材質
  • ガラス(16)
  • 樹脂(10)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(672)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(238)
  • アズワン(235)
  • コーニング(201)
  • TPP(183)
  • WATSON(163)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(145)
  • Porvair(119)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • ケニス(99)
  • GVS(91)
  • Celltreat(87)
  • 三商(77)
  • AXYGEN(67)
  • EVER GREEN(60)
  • MATRIX(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)

    マルチプレートシール

    TGK(東京硝子器械)
    3,798税込4,178
    1セット(100枚)
    当日出荷
    検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
    寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
  • 滅菌角型シャーレ TGK(東京硝子器械)

    滅菌角型シャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    30,740税込33,814
    1ケース(200枚)
    当日出荷
    E.O.G滅菌済み
  • 方眼シャーレ TGK(東京硝子器械)

    方眼シャーレ

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
    身の外径×高さH(mm)90×20
  • ベスト・ラック TGK(東京硝子器械)

    ベスト・ラック

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
    寸法(mm)214×117×48H
  • 除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 475mL

    TGK(東京硝子器械)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
  • ワンセルカウンター 120枚入 TGK(東京硝子器械)

    ワンセルカウンター 120枚入

    TGK(東京硝子器械)
    19,799税込21,779
    1箱
    当日出荷
    カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
    種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤適合2サンプル用、ディスポーザブル外形寸法(mm)24×65×3.0H材質プラスチック
  • バイセル 6個入 TGK(東京硝子器械)

    バイセル 6個入

    TGK(東京硝子器械)
    19,900税込21,890
    1ケース(6個)
    4日以内出荷
    動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
    TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
  • 除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 1L

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    TGK品番656-12-26-03容量(L)1
  • ミニP型シャーレ 10組入 TGK(東京硝子器械)

    ミニP型シャーレ 10組入

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1箱
    4日以内出荷から35日以内出荷
    身の高さ(mm)12材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板
  • シャーレ マークなし TGK(東京硝子器械)

    シャーレ マークなし

    TGK(東京硝子器械)
    829税込912
    1組
    4日以内出荷
    底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
    滅菌乾熱滅菌可材質板ガラス
  • マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚 TGK(東京硝子器械)

    マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    8,712税込9,583
    1箱
    8日以内出荷
    未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
    本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H材質ポリスチレン(PS)商品タイプマイクロプレート用フタ
  • マイクロプレート 96ウェル 50枚 TGK(東京硝子器械)

    マイクロプレート 96ウェル 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    10,890税込11,979
    1箱
    4日以内出荷から8日以内出荷
    未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
    材質ポリスチレン(PS)
  • 結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 深型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • 結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 浅型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • 滅菌希釈液 40本 TGK(東京硝子器械)

    滅菌希釈液 40本

    TGK(東京硝子器械)
    7,290税込8,019
    1箱
    10日以内出荷
    希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
    希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)保存温度(℃)2~25仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
  • シャーレ 焼口 TGK(東京硝子器械)

    シャーレ 焼口

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • フィルターホルダー TGK(東京硝子器械)

    フィルターホルダー

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
    ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
  • 除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 250mL

    TGK(東京硝子器械)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様250mlTGK品番656-12-26-01
  • カウントプレート ビルケルチュルク 10入 TGK(東京硝子器械)

    カウントプレート ビルケルチュルク 10入

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1箱
    12日以内出荷
    1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
    タイプビルケルチュルクタイプ本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
  • PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)

    PCR8連チューブ 0.2mL 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
    タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
  • NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)

    NMRチューブ 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱
    8日以内出荷
    高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
    長さ(mm)100材質高品質ボロシリケートガラス
  • 水素発生剤 10個 TGK(東京硝子器械)

    水素発生剤 10個

    TGK(東京硝子器械)
    1,890税込2,079
    1箱
    8日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
    用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
  • マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入 TGK(東京硝子器械)

    マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,880税込13,068
    1箱
    8日以内出荷
    未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
    本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
  • 滅菌シャーレー 500枚入 TGK(東京硝子器械)

    滅菌シャーレー 500枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    身の径(Φmm)90ケース入数10枚×50袋
  • コロニーカウンター TGK(東京硝子器械)

    コロニーカウンター

    TGK(東京硝子器械)
    45,900税込50,490
    1台
    10日以内出荷
    コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。 ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。 間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
    光源LED照明倍率3~9倍電源AC100~240V 50/60Hz電源コード1.2m付属品カウント用ペン
  • PCRシングルチューブ ドーム 1000入 TGK(東京硝子器械)

    PCRシングルチューブ ドーム 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    9,598税込10,558
    1箱
    8日以内出荷
    PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
    タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプドーム本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
  • 2ポジションキャップ付チューブPS TGK(東京硝子器械)

    2ポジションキャップ付チューブPS

    TGK(東京硝子器械)
    36,799税込40,479
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可
    タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリスチレン(PS)耐温度性(℃)-40~60オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
  • 2ポジションキャップ付チューブPP TGK(東京硝子器械)

    2ポジションキャップ付チューブPP

    TGK(東京硝子器械)
    34,299税込37,729
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
    タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
  • PCRプレート シンプレート 50入 TGK(東京硝子器械)

    PCRプレート シンプレート 50入

    TGK(東京硝子器械)
    38,980税込42,878
    1箱
    8日以内出荷
    ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
    容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
  • PCRプレート ハーフスカート 10入 TGK(東京硝子器械)

    PCRプレート ハーフスカート 10入

    TGK(東京硝子器械)
    7,598税込8,358
    1箱
    8日以内出荷
    ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
    容量(mL)0.2適合ハーフスカートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
  • μテストチューブ 0.5mL 500本 TGK(東京硝子器械)

    μテストチューブ 0.5mL 500本

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1袋
    8日以内出荷
    容量(mL)0.5仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)
  • フローティングFチューブラック 5個 TGK(東京硝子器械)

    フローティングFチューブラック 5個

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ウォーターバス用のポリフォームで3種類のサイズがあります。
  • 96ウェルリバーシブルラック ナチュラル TGK(東京硝子器械)

    96ウェルリバーシブルラック ナチュラル

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。 カバーはスナップで固定できます。 0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。
    ナチュラル
  • 丸型フローティングチューブラック 5個 TGK(東京硝子器械)

    丸型フローティングチューブラック 5個

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    チューブは18本まで使えます。 0.2、0.5、1.5、2.0mlチューブが使えます。 ポリフォーム製ですから水に浮きます。
  • アネロパウチ・微好気 TGK(東京硝子器械)

    アネロパウチ・微好気

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
  • マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌 TGK(東京硝子器械)

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌

    TGK(東京硝子器械)
    15,840税込17,424
    1箱(50枚)ほか
    8日以内出荷
    用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H材質ポリスチレン(PS)厚さ(mm)1.2
  • 96ピンマイクロプレート 50枚 TGK(東京硝子器械)

    96ピンマイクロプレート 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1袋
    8日以内出荷
    ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。 ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
    用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート厚さ(mm)1.5(天井部)
  • マルチディッシュ 平底プレート 50枚 TGK(東京硝子器械)

    マルチディッシュ 平底プレート 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    21,780税込23,958
    1箱(50枚)
    8日以内出荷
    浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。 フタ付きセットで1枚包装されています。
    ウェル数平底 96本体寸法(mm)85×127.5×14.7ウェル容量0.3材質ポリスチレン(PS)仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし滅菌γ線滅菌済
  • マルチディッシュ 平底プレート 60枚 TGK(東京硝子器械)

    マルチディッシュ 平底プレート 60枚

    TGK(東京硝子器械)
    21,384税込23,522
    1箱(60枚)
    8日以内出荷
    浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。 フタ付きセットで1枚包装されています。
    材質ポリスチレン(PS)仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし滅菌γ線滅菌済
培養用品