絞り込み
容量(mL)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
  • その他(1)
ブランド
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(302)
  • Simport(216)
  • WATSON(129)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
  • AXYGEN(39)
  • MATRIX(37)
  • アズワン(32)
  • FastGene(30)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(28)
  • ケニス(24)
  • 三商(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • Thermo Scientific(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • QSP(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    サンプリングチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,498税込3,848
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • 丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,499税込3,849
    1袋(1000本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
  • マイクロチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,499税込3,849
    1袋(500本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
  • PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,699税込17,269
    1箱(125セット)
    翌々日出荷
    チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。
    仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
  • ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ SCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
  • ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    39,980税込43,978
    1ケース(5000本)
    6日以内出荷
    特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
  • スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    28,099税込30,909
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
  • スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,199税込4,619
    1袋(500個)
    6日以内出荷
    Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
  • PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,499税込19,249
    1袋(125個)
    6日以内出荷
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free
  • デュラチューブ 2.0mL 200本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    デュラチューブ 2.0mL 200本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    16,899税込18,589
    1箱(200本)
    7日以内出荷
    ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。 ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。 ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。 オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可アズワン品番67-3044-72
  • カルチャーチューブ 4mL 500本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    カルチャーチューブ 4mL 500本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    31,899税込35,089
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。 目盛り付きです。
    仕様●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済アズワン品番67-4743-92
  • ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,839税込10,823
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
    仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
  • PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,980税込19,778
    1箱(80セット)
    6日以内出荷
    チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱アズワン品番67-3044-58
  • PCR用8連イージーシールキャップ 125個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用8連イージーシールキャップ 125個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,199税込4,619
    1袋(125個)
    6日以内出荷
    キャップを軽く押しこむだけでシールができます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:3400-00/3425-00/3450-00/3426-00/3401-40/3401/00アズワン品番67-3044-63
  • PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    14,199税込15,619
    1箱(10袋×12個)
    6日以内出荷
    独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
    仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Freeアズワン品番67-2395-23
マイクロテストチューブ/サンプルカップ