カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(673)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(264)
- アズワン(217)
- TPP(209)
- コーニング(201)
- WATSON(165)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(150)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(99)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(77)
- AXYGEN(67)
- EVER GREEN(60)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る

サンプリングチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(1000本)ほか当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
マイクロチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,499~税込¥3,849~1袋(500本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10枚×10包)ほか翌日出荷から翌々日出荷残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,499~税込¥3,849~1袋(1000本)翌々日出荷から6日以内出荷書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥15,699税込¥17,2691箱(125セット)翌々日出荷チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
PCR用96ウェルプレート 0.1mL 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,299~税込¥6,929~1箱(10枚)ほか6日以内出荷すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。、0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプルの間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。、微量でのPCR反応に適しています。
クライオバイアル 専用スタンド 50本立
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,999税込¥4,3991個当日出荷Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
ローバインディングチューブ SCシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,398~税込¥4,838~1箱(500本)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,980税込¥25,2781箱(500枚)翌々日出荷シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥39,980~税込¥43,978~1ケース(5000本)6日以内出荷特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥28,099~税込¥30,909~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,199税込¥4,6191袋(500個)6日以内出荷Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,099~税込¥8,909~1袋(100本)ほか6日以内出荷キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥17,499~税込¥19,249~1袋(125個)6日以内出荷仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free
PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,099税込¥6,7091箱(10枚)6日以内出荷ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。、すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:3102-00/3105-00●適合96ウェル用シリコンラバーマット:3510-00アズワン品番67-3044-61
デュラチューブ 2.0mL 200本入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥16,899税込¥18,5891箱(200本)7日以内出荷ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。 ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。 ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。 オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可アズワン品番67-3044-72
カルチャーチューブ 4mL 500本入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥31,899税込¥35,0891箱(500本)6日以内出荷キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。 目盛り付きです。仕様●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済アズワン品番67-4743-92
ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,839税込¥10,8231袋(4個)6日以内出荷5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥17,980税込¥19,7781箱(80セット)6日以内出荷チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱アズワン品番67-3044-58
PCR用8連イージーシールキャップ 125個入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,199税込¥4,6191袋(125個)6日以内出荷キャップを軽く押しこむだけでシールができます。仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:3400-00/3425-00/3450-00/3426-00/3401-40/3401/00アズワン品番67-3044-63
シーリング用ローラー
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,399税込¥9,2391袋(1個)6日以内出荷繰り返し使用ができ、プレートにシーリングフィルムを確実にシールできます。仕様●材質:ローラー部/ラバー製アズワン品番67-4743-52
PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,598税込¥10,5581袋(10枚)6日以内出荷フルスカートタイプです。 ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。 すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFreeアズワン品番67-5190-73
96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,098~税込¥8,908~1袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,498税込¥9,3481袋(10枚)当日出荷PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥14,199税込¥15,6191箱(10袋×12個)6日以内出荷独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Freeアズワン品番67-2395-23