カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(172)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(50)
- エスコ(31)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(25)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JAPPY(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(2)
- 大綱(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- ピカコーポレイション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本(5m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ伸長(m)5寸法(mm)48×48×440収納時寸法(cm)44最大径(Φmm)竿:40寸法(Φmm)48竿数16先端金具・フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400タイプ1個口
シルバーフィッシャー(プラス)2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。材質竿:カーボン、金具:SS400
ケーブルラック用誘導金具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
ブレーキ付Fリール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791セット(4個)翌々日出荷軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
フック金具(すべり止め付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
マイティープーラー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,898税込¥7,5881個欠品中引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm全長(mm)150質量(g)230
ハンディマジックリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から6日以内出荷夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
S字フック先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ケーブルリール
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。ケーブル長(m)収納:200色ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
RG・GL用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類棒
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ材質ステンレス、アルミ
CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
縦横兼用リール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
シングルグリップ(スムーズガイド付き)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
ケーブル潤滑剤
コーニング¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
プラケーブルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
マジックリール ドラム
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム直径(Φmm)480仕様ドラムのみ質量(kg)2.4
リール回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
ジョイントシルバーグラスライン
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
E-4864用 2番竿
PROMATE(プロメイト)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷軽量コンパクトサイズ 配線工事の腰巾着!質量(g)205最大径(Φmm)【さお】23.5伸長時寸法(m)3.4収納時寸法(cm)35