4ページ目: 通線・入線工具

373件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vターンテーブル JAPPY

    Vターンテーブル

    JAPPY
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能
    高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
  • ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルドラム専用ドラムクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
    用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
  • ケーブルグリップ(入替) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ(入替)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
  • ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,598税込7,258
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 先端誘導金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    先端誘導金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用先端誘導金具
  • 連結迎え金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    連結迎え金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用連結迎え金具
  • ロープ用フック MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
    適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
  • ゴールドカーボンキャッチャー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ゴールドカーボンキャッチャー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
    仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
    用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    199,800税込219,780
    1本(25m)
    翌々日出荷
    シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
  • 綱引きロープ巻取器AR2 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器AR2

    トーエイライト
    54,980税込60,478
    1台
    24日以内出荷
    23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル
    仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
  • 綱引きロープ巻取器MT2 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器MT2

    トーエイライト
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
    材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
  • パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • パープルフィッシャー 1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1本(15m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)75最大径(Φmm)竿:65金具フック金具 DBF-F竿数26伸長(m)15収納時寸法(cm)70
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
    材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
  • ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)58ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
  • スネークヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    スネークヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    交換用金具
    材質スチール(快削鋼)質量(g)22ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)8×8×188
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1本(10m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975最大径(Φmm)竿54/製品60金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)10竿数18収納時寸法(cm)65
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個(7m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
    用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
  • シルバーフィッシャー(プラス)1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    フィッシャー1番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
    適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
    適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
    適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
    適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類
  • 脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工

    脚立不要先行専用結束バンド

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
    適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
    質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
  • ポータブルケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    ポータブルケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
    材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • 14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約4.4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
  • 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ

    0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
  • カーボンキャッチャーミニ イチネンTASCO

    カーボンキャッチャーミニ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スイベルグリップ(シャックル付) JEFCOM(ジェフコム)

    スイベルグリップ(シャックル付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    より戻し付シングルグリップ!シャックル付
    全長(mm)310質量(g)100引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
  • ケーブル潤滑剤 コーニング

    ケーブル潤滑剤

    コーニング
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
    用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
  • 12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
  • 160/450mm 電線リール(ブレーキ付) エスコ

    160/450mm 電線リール(ブレーキ付)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AD-4
  • 290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ

    290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)

    エスコ
    36,400税込40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AD-11A
  • ケーブルラック用誘導金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルラック用誘導金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
    寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
  • 呼線リール付セット JEFCOM(ジェフコム)

    呼線リール付セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
    材質スチール(リール)全長(mm)314(リール)質量(g)540(フレーム)
  • ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個(3本)ほか
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
    セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具オレンジロッド長さ(m)1.5復元可能曲げ半径(cm)20
通線・入線工具