カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(172)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(50)
- エスコ(30)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(25)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JAPPY(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(2)
- 大綱(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- ピカコーポレイション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電線リール
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
あみそ組み器「クッシー」(光型)
フィスコインターナショナル¥5,498税込¥6,0481式34日以内出荷多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm。重量 45g以下
クリート(10個入り)
フィスコインターナショナル¥20,980税込¥23,0781式13日以内出荷金属を一切使用せず、閂(かんぬき)縛り、南京縛り、万力縛りトラック縛りと呼ばれているロープワークを簡単に締められる樹脂製ツール用途【用途】。電線等の仮吊り・くせとり、ワゴン車など荷台の荷の固定。棒状長尺物の結束。搬入直後の仮置き装置固定等。寸法:140mm×52mm×28mm
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800税込¥142,7801本(15m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
よりもどし(電設用スイベル)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種電線ケーブルのネジレ予防に全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
ハンガーけん引ロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥48,980~税込¥53,878~1巻6日以内出荷低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻5日以内出荷アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980~税込¥21,978~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,798~税込¥10,778~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,898~税込¥7,588~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。全長(mm)305
下水管洗浄用 下水管ローラ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スーパーイエロー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
テトロンロープ(12本打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
ハンガー誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応材質スチール製質量(g)340ねじ径M10 P1.5長さ(cm)103
検尺機 Φ11-14用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
ラック用誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。長さ(mm)450ねじ径M12 P1.75
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
SHランナー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680