絞り込み
外径(Φmm)
- 9
- 2.5(9)
- 3(16)
- 3.5(14)
- 4(26)
- 4.5(13)
- 5(25)
- 6(26)
- 6.5(14)
- 7(12)
- 7.5(13)
- 8(18)
- 8.5(10)
- 10(19)
- 12(13)
- 14(9)
- 16(15)
- 18(9)
- 20(9)
- 22(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(3)
- 1.4(2)
自由長(mm)
- 39(2)
- 70(3)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(11)
- 鉄(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.314(1)
- 0.853(1)
- 1.206(2)
- 1.87(1)
- 2.236(1)
- 2.55(1)
- 4.472(1)
- 7.512(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(4)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
- 5.15(1)
- 9.41(1)
- 9.95(1)
- 14.22(1)
- 20.59(1)
- 21.48(1)
- 22.56(2)
- 53.45(1)
5.15・9.41・9.95・14.22・20.59・21.48・22.56・53.45
ブランド
- エスコ(8)
- SHK(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ツチノ(1)
- ハイロジック(1)
エスコ・SHK・WAKI(和気産業)・ツチノ・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
押しバネとは、電子部品や玩具、産業機器などに使用されるバネのことで、圧縮する力を受けるための部品です。圧縮バネとも呼ばれています。一般的な形は円筒状のコイルであり、その用途は非常に多様。材質はステンレスやピアノ線などが用いられるほか、バネ専用の硬鋼線が使用されることもあります。大きさやコイルの直径、線径など規格は様々にあり、精密機器から大型産業機器まで往復や圧縮動作をするものなどに幅広く活用される機械部品です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(16)
3.5(14)
4(26)
5(25)
6(26)
6.5(14)
8(18)
10(19)
16(15)
22(13)
外径(Φmm)をもっと見る

9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-186材質SUS304高さ(mm)39線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.206許容荷重(N)22.56巻方向右密着高さ(mm)16許容荷重時高さ(mm)20.3
9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-185材質SUS304高さ(mm)21線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.236許容荷重(N)21.48巻方向右密着高さ(mm)9.5許容荷重時高さ(mm)11.39
9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)
エスコ¥845税込¥9301パック(5本)翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向右密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39
9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-183材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.853許容荷重(N)9.95巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)11.33
9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-182材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.55許容荷重(N)9.41巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.31
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.6外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
9.0x25mm 押しスプリング
エスコ¥670税込¥7371セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA952VM-25材質ステンレス製高さ(mm)25.0、許容荷重時:17.88線径(Φmm)1.4外径(Φmm)9総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)16.1ばねの種類押しばね
9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-187材質SUS304高さ(mm)25線径(Φmm)1.4外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)7.512許容荷重(N)53.45巻方向右密着高さ(mm)16.8許容荷重時高さ(mm)17.89