絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
線径(Φmm)
- 0.35(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.765(1)
許容荷重(N)
- 3.23
- 0.78(2)
- 0.83(2)
- 0.88(2)
- 0.98(3)
- 1.18(3)
- 1.23(4)
- 1.27(3)
- 1.42(4)
- 1.57(2)
- 1.67(4)
- 1.77(6)
- 1.96(2)
- 2.21(3)
- 10.3(2)
- 11.8(3)
- 13.58(3)
- 13.7(3)
- 14.7(4)
- 17.7(6)
- 35.3(5)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
押しバネとは、電子部品や玩具、産業機器などに使用されるバネのことで、圧縮する力を受けるための部品です。圧縮バネとも呼ばれています。一般的な形は円筒状のコイルであり、その用途は非常に多様。材質はステンレスやピアノ線などが用いられるほか、バネ専用の硬鋼線が使用されることもあります。大きさやコイルの直径、線径など規格は様々にあり、精密機器から大型産業機器まで往復や圧縮動作をするものなどに幅広く活用される機械部品です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(1)

3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-26高さ(mm)9.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.765許容荷重(N)3.23巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.28