絞り込み
ブランド
  • 3K(1)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
バッテリー容量(Ah)
  • (5時間率)35(2)
  • (20時間率)42(2)
端子形状
  • L形端子(1)
  • テーパー端子(1)
長さ(mm)
  • 236
  • 70(1)
  • 96(1)
  • 134(1)
  • 151(3)
  • 166(1)
  • 181(2)
  • 195(1)
  • 197(2)
  • 238(1)
  • 256(2)
  • 260(1)
  • 303(3)
  • 305(1)
  • 406(2)
  • 409(1)
  • 502(2)
  • 504(1)
  • 505(3)
  • 508(1)
箱高(mm)
  • 200(2)
幅(mm)
  • 127(2)
127
総高さ(mm)
  • 227(1)
  • 232(1)
227・232
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EBバッテリー 3KEBバッテリー3K(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)マックスサイクルバッテリーMAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
特殊車両/カート用バッテリー