絞り込み
ブランド
- MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
バッテリー容量(Ah)
- (5時間率)50(1)
- (20時間率)60(1)
端子形状
- L形端子(1)
- テーパー端子(1)
長さ(mm)
- 256
- 96(1)
- 181(1)
- 406(1)
- 502(1)
- 505(1)
箱高(mm)
- 200(1)
幅(mm)
- 171(1)
171
総高さ(mm)
- 233(1)
233

マックスサイクルバッテリー
MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月