絞り込み
ブランド
  • GSユアサ(1)
  • ACDelco(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • VARTA(バルタ)(1)
  • HELLA(1)
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 60(3)
CCA(アンペア)
  • 560
  • 170(2)
  • 300(3)
  • 390(2)
  • 480(3)
  • 520(3)
  • 530(3)
  • 600(7)
  • 640(5)
  • 650(5)
  • 680(4)
  • 700(3)
  • 720(4)
  • 730(4)
  • 760(6)
  • 780(3)
  • 800(7)
  • 850(10)
  • 920(3)
  • 950(5)
端子位置
  • L(1)
端子の種類
  • トップ(1)
BCIグループ
  • 58(2)
58
下部形状
  • B8(1)
B8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah)(20時間率)から絞り込む
60(3)
米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)米国車用 メンテナンスフリーバッテリーアトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
北米車用 メンテナンスフリーバッテリー ACDelco北米車用 メンテナンスフリーバッテリーACDelco(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。
欧州車専用バッテリー GYXシリーズ GSユアサ欧州車専用バッテリー GYXシリーズGSユアサ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー高い充電受入性と耐久性を実現優れた安全性&充実のアクセサリー防爆機能付き持ち運びに便利な「とって」付きインジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。
仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190取手インジケータ端子位置L
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLA欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB BatteriesHELLA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
VARTA シルバーダイナミックEFBバッテリー(Silver Dynamic EFB) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックEFBバッテリー(Silver Dynamic EFB)VARTA(バルタ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
欧州規格バッテリー 国産車/輸入車対応、アイドリングストップ非対応
用途欧州規格バッテリー仕様無補水幅(mm)175高さ(mm)190
輸入車用バッテリー