絞り込み
外径(Φmm)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 16(3)
- 19(6)
- 25(5)
- 31.8(1)
- 32(1)
- 38(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- モリ工業(2)
- ハイロジック(1)
- フジテック・ジャパン(1)
長さ(mm)
- 910(4)
- 1000(1)
- 1010(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1050(1)
- 1060(1)
- 1070(1)
- 1080(1)
- 1090(1)
- 1100(1)
- 1110(1)
- 1120(1)
- 1130(1)
- 1140(1)
- 1150(1)
- 1160(1)
- 1820(4)
- 4000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(4)
- スチール(3)
- ステンレス(2)
厚さ(mm)
- 1
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(6)
- 0.9(1)
- 1.0(6)
- 1.1(2)
- 1.2(9)
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
12.7(2)
13(2)
16(3)
19(6)
25(5)
31.8(1)
32(1)
38(1)

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ
(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレスを巻き付けた鋼管です。用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)仕上#400研磨(横目)寸法許容差(mm)±0.25
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン