絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(55)
- ノダ(32)
- フジテック・ジャパン(32)
- エスコ(21)
- ケージーパルテック(11)
- ACE(エース)(7)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- アトムリビンテック(5)
- モリ工業(5)
- TOTO(5)
- ハイロジック(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- クトクマーケティング(4)
- ウッドワン(4)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- ノーブランド(2)
- 石川技研工業(2)
- BIM(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
「外径(Φmm)」から絞り込む

ブラックスチールパイプ
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに材質スチール色ブラック
オールステンレスパイプ
モリ工業¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷磨仕上(#400)。用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
ステンレス巻パイプセット(A型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ホワイトパイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA
シロクマ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
M4 真鍮パイプ Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)1.3仕上素地
ICS丸パイプ 3650
石川技研工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)
足掛金具用パイプ
ケージーパルテック¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
エスコ¥860税込¥9461組(2本)当日出荷材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1.0外径(Φmm)10入数2
システム手摺35EX I型600 丸棒
ノダ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
システム手摺35EX L型 丸棒
ノダ¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 512×Φ35
ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
木目パイプセット(首長ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
オールアルミパイプ
浜国¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷軽い、加工性がよい用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1
トリプルディンプル丸棒
シロクマ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-703
シロクマ(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質アルミ支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
階段用手摺部材 縦桟タイプ 親柱一本セット
ノダ¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)994×50×30入数(本)1
足掛金具
ケージーパルテック¥699税込¥7691個4日以内出荷壁付けで固定できるブラケット用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本材質真鍮高さ(mm)25仕上クローム内径A(Φmm)Φ32.3外径C(Φmm)35.5