絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(55)
- ノダ(32)
- フジテック・ジャパン(32)
- エスコ(20)
- ケージーパルテック(11)
- ACE(エース)(7)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- アトムリビンテック(5)
- モリ工業(5)
- TOTO(5)
- ハイロジック(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- クトクマーケティング(4)
- ウッドワン(4)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- ノーブランド(2)
- 石川技研工業(2)
- BIM(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
「外径(Φmm)」から絞り込む

室内用 子柱
ノダ¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。用途子柱寸法(mm)718×25×12色シルバー入数(本)1
システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース出隅材
ノダ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から7日以内出荷連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。寸法(mm)82×30×30特性抗菌塗装
システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材
ノダ¥3,398税込¥3,7381セット6日以内出荷から7日以内出荷連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。寸法(mm)30×82×19入数(個)2特性抗菌塗装
階段用手摺部材 横桟タイプ
ノダ¥9,698~税込¥10,668~1セット7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)1360×12×17入数(本)2
金具部材 エンドベース
ノダ¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)8×Φ60
室内用 スタート支柱
ノダ¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。用途スタート支柱寸法(mm)718×25×12色シルバー入数(本)1
吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱
ノダ¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)1030×25×12入数(本)5
金具部材 コーナー部材(一体型)
ノダ¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
手摺子 ラバーウッド
ノダ¥4,798~税込¥5,278~1セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。ラインアップもさらに充実しました。塗装品は抗菌塗装を施しています。材質集成材寸法(mm)1100×35×35入数(本)6
システム手摺35EX L型 丸棒
ノダ¥5,598税込¥6,1581セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 / 512×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット
ノダ¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)1036.5×50×30入数(本)1
白木パイプセット(ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
木目パイプセット(ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
ステンレス巻パイプセット(O型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(吊下タイプ)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷から6日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
白木パイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
ささえ名人
SUN TOOL¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します用途車のサイドガラスに吸盤にて固定する。吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。高さ(mm)160本体寸法(mm)1000×30×14寸法(Φmm)【吸盤】120(×2個)
パイプセット YSシリーズ
クトクマーケティング¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。受け桟・壁面4点取付タイプ。外径(Φmm)32
パイプセットJTシリーズ
クトクマーケティング¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。外径(Φmm)32
手すり用丸棒
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。材質ラバーウッド集成材寸法(mm)35×2000
住宅用屋外手すり(エンド支柱、埋め込み式、高さ調節機構有り)
TOTO¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷角度調整可能、高さ調整可能材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅
キャニティ 押入棚セット 枕棚用ハンガーパイプ
ノダ¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。材質アルミ耐荷重(N)約392
キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット
ノダ¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。セット内容パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケット×2パイプ径(Φmm)25
キャニティ 一面レール棚基本セット パイプセット
ノダ¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷セット内容パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケットR・L各1材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×70×307パイプ径(Φmm)25耐荷重(N)約196
アルミパイプA
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)3日以内出荷アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ