絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(55)
- ノダ(32)
- フジテック・ジャパン(32)
- エスコ(20)
- ケージーパルテック(11)
- ACE(エース)(7)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- アトムリビンテック(5)
- モリ工業(5)
- TOTO(5)
- ハイロジック(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- クトクマーケティング(4)
- ウッドワン(4)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- ノーブランド(2)
- 石川技研工業(2)
- BIM(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
「外径(Φmm)」から絞り込む

Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
エスコ¥2,940税込¥3,2341本(2本)翌日出荷材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)18入数2
Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731本(2本)翌日出荷材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)15入数2
ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用
ACE(エース)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用
ACE(エース)¥629税込¥6921個3日以内出荷パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32
シマブン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。仕様スマートタイプ質量(kg)0.6材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(m)638×71×32 Φ32
木製高級インテリアバー ディンプルタイプΦ32
シマブン¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。 全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上質量(kg)0.6材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(m)638×71×32 Φ32
EasyA 伸縮アルミ支柱セット
BIM¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)セット内容1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ色シルバー
ディンプル丸棒 BR-32GD
シロクマ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ゴム集成材丸棒 BR-32GW
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ゴム集成材丸棒 BR-35GW
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-32ED
シロクマ¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング長さ(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ塩ビコーティング BR-32E
シロクマ¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステンパイプ長さ(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-32D
シロクマ(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EW
シロクマ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
クッションパイプ
シロクマ¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/塩ビコーティング寸法(mm)520耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光
シロクマ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷暗い場所で発光します。仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ蓄光耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷仕様高耐候性、抗菌材質アルミ樹脂パイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミアルマイトパイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
フレキシブルジョイント支柱 ABR-723
シロクマ¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント支柱 ABR-722
シロクマ¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ストレートジョイント支柱 ABR-721
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在エンド支柱 ABR-720
シロクマ¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン/真鍮支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-712
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-711
シロクマ¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-710
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-709
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-708
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-707
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-706
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45