絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(55)
- ノダ(32)
- フジテック・ジャパン(32)
- エスコ(21)
- ケージーパルテック(11)
- ACE(エース)(7)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- アトムリビンテック(5)
- モリ工業(5)
- TOTO(5)
- ハイロジック(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- クトクマーケティング(4)
- ウッドワン(4)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- ノーブランド(2)
- 石川技研工業(2)
- BIM(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ
(14件のレビュー)¥890~税込¥979~1本当日出荷ステンレスを巻き付けた鋼管です。用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)仕上#400研磨(横目)寸法許容差(mm)±0.25
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)
モリ工業(38件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
パイン丸脚 4本セット
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,688~税込¥4,057~1セット(4本)当日出荷から7日以内出荷パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ICS丸パイプ Φ25 工事用
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.0外径(Φmm)25仕上#400鏡面研磨(横目)
自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
ぬくもり手すり35 丸棒
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー
ウッドワン(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25
パイプセットC(丸型)
南海プライウッド¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
パイプセットC(U型)
南海プライウッド¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット)
フジテック・ジャパン¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から4日以内出荷材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
ぬくもり手すり32 丸棒
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ブラックパイプ
NewHikari¥899~税込¥989~1個3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。材質スチール仕上マットブラック塗装
自然木丸棒 BR-35A
シロクマ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
パイプセットC(上吊)
南海プライウッド(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット4日以内出荷パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,698~税込¥2,968~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット)
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(クロームソケット)
フジテック・ジャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
アルミ製 楕円パイプ 30X15
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。材質アルミ押出し材長さ(mm)3000寸法(mm)H30×W15仕上アルマイトシルバー
ICS丸パイプ 4000
石川技研工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)