絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 建築用パイプ

パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
226件中 201226
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
支柱 ABR-709 シロクマ支柱 ABR-709シロクマ
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-708 シロクマ支柱 ABR-708シロクマ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800~900支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-707 シロクマ支柱 ABR-707シロクマ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-706 シロクマ支柱 ABR-706シロクマ
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)支柱の高さ(mm)800~950支柱径(Φmm)45
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC シロクマアイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FCシロクマ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用材質木部/樹脂アイアンウッド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW シロクマチーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TWシロクマ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質自然木チーク自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35ASシロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
用途屋外用外径(Φmm)35板厚(mm)2.0材質ステンレス仕上樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-705 シロクマ支柱 ABR-705シロクマ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-704 シロクマ支柱 ABR-704シロクマ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-702 シロクマ支柱 ABR-702シロクマ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-701 シロクマ支柱 ABR-701シロクマ
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質チーク適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-700 シロクマ支柱 ABR-700シロクマ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質チーク適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500 MK(丸喜金属本社)MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500MK(丸喜金属本社)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミ仕様ディンプル加工トラスコ品番380-2795全長(mm)2500質量(kg)1.38アイボリー仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
安寿支柱 埋め込み固定式・高さ調節なし Aron(アロン化成)安寿支柱 埋め込み固定式・高さ調節なしAron(アロン化成)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。材質支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金シルバートラスコ品番384-6083幅(mm)106質量(kg)1.2高さ(mm)1153
35mmx2.0x2m アルミ管 エスコ35mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,430税込5,973
1本
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)35エスコ品番EA440DL-35肉厚(mm)2.0
32mmx2.0x2m アルミ管 エスコ32mmx2.0x2m アルミ管エスコ(1件のレビュー)
5,000税込5,500
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)32エスコ品番EA440DL-32肉厚(mm)2.0
20mmx2.0x2m アルミ管 エスコ20mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,180税込6,798
1セット(2本)
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)20エスコ品番EA440DL-20肉厚(mm)2.0
38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DN-38肉厚(mm)2.0
19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)19エスコ品番EA440DN-19肉厚(mm)2.0
楕円パイプ 35X19.5 アトムリビンテック楕円パイプ 35X19.5アトムリビンテック
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質鋼管にSUS304巻き
ステンレス巻きパイプ(ICSパイプ) アトムリビンテックステンレス巻きパイプ(ICSパイプ)アトムリビンテック
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き仕上生地ヘアーライン
ステンレス巻きパイプ アトムリビンテックステンレス巻きパイプアトムリビンテック
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き仕上生地ヘアーライン
住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式) 高さ調整なし TOTO住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式) 高さ調整なしTOTO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度調整範囲傾斜対応角度50°以内材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式) TOTO住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式)TOTO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
角度調整範囲傾斜対応角度50°以内材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
屋外手すり支柱(埋め込み変更用) TOTO屋外手すり支柱(埋め込み変更用)TOTO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
フリースタイル手すり用支柱 TOTOフリースタイル手すり用支柱TOTO
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
手すりを床に取り付けることができ、壁から手すりを離したい場合に便利です。
材質ステンレス適合径(Φmm)35

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ