絞り込み
太さ(mm)
- 2.3(2)
コード形状

スパイラル(8)

角型(8)
長さ(m)
- 0.22
- 0.2(14)
- 2(4)
- 3(4)
- 10(36)
- 12(8)
- 13(5)
- 15(23)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(7)
- 100(22)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 斎藤撚糸(8)
- WIZ'A(4)
- trad(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.3(2)

草刈コード スパイラルMAX
斎藤撚糸(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(22cm×30本)当日出荷から4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥899税込¥9891個(22cm×20本)当日出荷から4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル
斎藤撚糸¥1,598税込¥1,7581個(0.22m×30本)4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)四角タイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数50本対角(mm)2.3
草刈コード トルネード
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(0.22m×24本)4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
ナイロンコード 四角
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!長さ(m)0.22寸法(mm×cm)2.4×22
ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用
WIZ'A¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)ねじりタイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数50本対角(mm)3.2
草刈りコード Hybridチタンコード
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281個(0.22m×30本)4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
カットナイロンコード酸化アルミ
trad¥899税込¥9891個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26
カットナイロンコードスクリュー
trad¥899税込¥9891個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状スクリュー寸法(mm)2.7×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-25
草刈コード ウルトラビート
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281個(0.22m×30本)当日出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ差込長さ(m)0.22セット数30本太さ(mm)2.3
草刈コード ウルトラビートΣ
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(22cm×30本)4日以内出荷から5日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードL 差込
斎藤撚糸¥1,798税込¥1,9781セット(16本)3日以内出荷刃付き菱形スパイラル構造で異次元の切れ味です。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現しました。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途刈払機用の草刈り用ナイロンコード。材質共重合ナイロン6/66寸法(mm)3.0×4.5長さ(cm)22
ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 30本
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)四角タイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数30本対角(mm)2.3
ハイブリットスパイラルコード ねじりタイプ 草刈用 30本
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途草刈用ナイロンコード仕様安心安全の日本製材質PEアロイ+チタン形状(コード)ねじりタイプ色グレーコード長さ(m)0.22入数30本対角(mm)3.2
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体