絞り込み
太さ(mm)
- 2.2(3)
- 2.3(1)
- 2.4(5)
- 2.7(1)
- 3(5)
- 3.2(3)
コード形状

スパイラル(9)

丸型(6)

星型(1)

角型(13)

鮫牙(1)
長さ(m)
- 10
- 0.2(14)
- 0.22(15)
- 2(4)
- 3(4)
- 12(8)
- 13(5)
- 15(23)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(7)
- 100(22)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- trad(6)
- EARTH MAN(5)
- アイウッド(4)
- ハスクバーナ(3)
- ゴールデンスター(3)
- 斎藤撚糸(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ASK(2)
- セフティー3(1)
- 斬丸(1)
- 金象印(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- 天寿(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(3)
2.3(1)
2.4(5)
2.7(1)
3(5)
3.2(3)

草刈り用ナイロンコード 四角
セフティー3(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
ナイロンコード 刈払機用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。用途刈払機用替えナイロンブレード太さ(mm)3
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
アイウッド(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。用途刈払用。色ピンク
草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm
斎藤撚糸(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から8日以内出荷原料から加工まですべて日本製です。用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
メタリックツイスト
金象印¥649税込¥7141個翌々日出荷角型をひねっている形状なので切れ味に優れます用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします材質樹脂形状ツイスト直径(Φmm)3.4先幅(mm)3.4(※対角)
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx10m 597669230
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)10太さ(mm)3
ナイロンカッター(星)
trad¥329税込¥3621個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮。形状星型寸法(mm)2.7
酸化アルミニウムナイロンコード
trad¥389税込¥4281個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含む事により耐久性5倍!(メーカー比)。形状四角型寸法(mm)2.2
ナイロンカッター(スクリュー)
trad¥299税込¥3291個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。形状スクリュー寸法(mm)2.7
ナイロンカッター(四角)
trad¥299税込¥3291個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。形状四角型寸法(mm)2.4
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀
EARTH MAN¥399税込¥4391個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)10
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx10m 597669130
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個欠品中ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)10太さ(mm)2.7
ナイロンカッター(丸)
trad(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)形状丸型寸法(Φmm)2.4
草刈コード ウルトラビートΣ
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥848税込¥9331個(10m×1本)4日以内出荷から5日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル
天寿(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻翌々日出荷草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2
草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×10m 超 棘(イバラ)目形状
EARTH MAN¥599税込¥6591個3日以内出荷狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味! 。雑草に鋭く食い込む、切れ味超特化型用途雑草の草刈り仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨長さ(m)10
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×10m 青
EARTH MAN¥279税込¥3071個翌日出荷耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×10m 橙
EARTH MAN¥299税込¥3291個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×10m 白
EARTH MAN¥279税込¥3071個翌日出荷切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
ナイロンコード丸
ASK¥329税込¥3621個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約100コード長さ(m)10先幅(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 3.0mmx10m 597668840
ハスクバーナ¥799税込¥8791個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)10太さ(mm)3
ナイロンコード ガラス繊維入角スパイラル
アイウッド¥899税込¥9891個翌々日出荷から3日以内出荷ガラス繊維入り。耐摩耗で切れ味抜群!スパイラル形状で草の引っ掛かりがよく、切れ味抜群。形状スパイラル型太さ(mm)3.2
ナイロンコード(四角)
trad¥299税込¥3291個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。形状四角型寸法(mm)2.2
草刈用ナイロンコード 2G
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。秋~冬の硬い草でも切れ味発揮。用途刈り払機用太さ(mm)3排気量(cc)25以上(推奨)
取替用ナイロンコード スタンダードシリーズ
アイウッド¥519税込¥5711個3日以内出荷刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。形状丸型色白太さ(mm)2.4
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm
斎藤撚糸¥529税込¥5821個8日以内出荷石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ角
GS ナイロンコード10m
ゴールデンスター¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷石が飛びにくいナイロンコードタイプ用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番868-3019材質ナイロン長さ(m)10太さ(mm)2.4断面タイプ丸型
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体