絞り込み
太さ(mm)
- 2.4(1)
- 2.7(3)
- 3(1)
- 3.4(1)
コード形状

スパイラル(3)

丸型(1)

角型(1)
長さ(m)
- 12
- 0.2(14)
- 0.22(15)
- 2(4)
- 3(4)
- 10(36)
- 13(5)
- 15(23)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(7)
- 100(22)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ハスクバーナ(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 三洋テグス(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- 斎藤撚糸(1)
- コンヨ(1)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.4(1)
2.7(3)
3(1)
3.4(1)

アルエッジ ツイスト プレミアム
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。形状ツイスト型太さ(mm)3.4
草刈用ナイロンコード 2G
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx12m 597669120
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)12太さ(mm)2.4
草刈コード トルネード
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(12m×1本)4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
草刈用ツイストコード 三角
コンヨ¥989税込¥1,0881個5日以内出荷コード断面を三角形状にすることにより、丸や四角の角(90°)に比べ鋭角になり、鋭い切れ味が得られました!。コードをツイスト(ねじり)を加えることにより、草に接触する際、コードの面ではなく角で当たりやすくなり、作業性が向上しました!。材料の製造・調質から加工まで国内で一貫生産の純日本製です。耐久性、切れ味とも優れております。用途草刈り用ナイロンコード。
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx12m 597669220
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)12太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.7mmx12m 597668830
ハスクバーナ¥799税込¥8791個5日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)12太さ(mm)2.7
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体