絞り込み
太さ(mm)
- 2.2(3)
- 2.4(1)
コード形状

スパイラル(1)

丸型(1)

角型(3)
長さ(m)
- 13
- 0.2(14)
- 0.22(15)
- 2(4)
- 3(4)
- 10(36)
- 12(8)
- 15(23)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(7)
- 100(22)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 斎藤撚糸(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(3)
2.4(1)

草刈コード スパイラルMAX
斎藤撚糸(2件のレビュー)¥629税込¥6921個(13m)当日出荷から4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード(スパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥739税込¥8131巻3日以内出荷から4日以内出荷スパイラ形状だから静音!用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
草刈りコード グリームカッター
斎藤撚糸¥499税込¥5491個(13m×1本)4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型タイプドーナッツ巻太さ(mm)2.2
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体