絞り込み
太さ(mm)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.66(2)
- 2(4)
- 2.2(2)
- 2.4(5)
- 2.6(1)
- 2.7(2)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.0(1)
コード形状

スパイラル(6)

丸型(5)

角型(7)

鮫牙(1)
長さ(m)
- 15
- 0.2(14)
- 0.22(15)
- 2(4)
- 3(4)
- 10(36)
- 12(8)
- 13(5)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(7)
- 100(22)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ハスクバーナ(7)
- セフティー3(5)
- 三陽金属(ERBA)(3)
- マキタ(2)
- 斎藤撚糸(2)
- たくみ(1)
- 浅香工業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SAF(セフティー)(1)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
1.5(2)
1.6(2)
1.66(2)
2(4)
2.2(2)
2.4(5)
2.7(2)
2.8(1)
3(1)
3.0(1)

チタニウムナイロンコード角型
セフティー3(138件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻当日出荷草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途草刈り形状四角型
チタニウムナイロンコード□型
セフティー3(21件のレビュー)¥989税込¥1,0881巻当日出荷チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト
三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状スパイラル型太さ(mm)3.0
ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト
三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。形状スパイラル型太さ(mm)2.4
ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト
三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状スパイラル型太さ(mm)2.7
充電式刈払機用ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110
ハスクバーナ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2.4
金象 ナイロンコードメタリックコード
浅香工業¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP材質ポリアミドコポリマー形状四角型太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 1.5mmx15m 597668801
ハスクバーナ¥699税込¥7691個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)1.5
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx15m 597668810
ハスクバーナ¥799税込¥8791個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)2
リサイクルナイロンコード
セフティー3¥689~税込¥758~1個当日出荷材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。四角型で切味抜群です。使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。用途草刈作業用。仕様再生材形状四角型長さ(m)15
電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.4mmx15m 597668820
ハスクバーナ¥799税込¥8791個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)2.4
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体