絞り込み
太さ(mm)
- 1.66(2)
- 2.2(7)
- 2.3(4)
- 3.2(2)
- 3.3(1)
コード形状

スパイラル(8)

角型(12)
長さ(m)
- 0.22(8)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(9)
- 56(1)
- 180(1)
- 250(1)
ブランド
- 斎藤撚糸
- モノタロウ(4)
- ハスクバーナ(44)
- EARTH MAN(31)
- マキタ(22)
- セフティー3(18)
- 三陽金属(ERBA)(18)
- カルエンタープライズ(18)
- trad(16)
- エスコ(13)
- 斬丸(13)
- Mokuba(小山刃物製作所)(13)
- たくみ(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- YAMAZEN(山善)(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ASK(8)
- オレゴン(OREGON)(8)
- アイウッド(7)
- ゴールデンスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「太さ(mm)」から絞り込む
1.66(2)
2.2(7)
2.3(4)
3.2(2)
3.3(1)

草刈コード スパイラルMAX
斎藤撚糸(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個(13m)ほか当日出荷から4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ガッツ エアーアシスト Light
斎藤撚糸(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個色レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
草刈りコード スパイラルプロ 大巻
斎藤撚糸¥5,998税込¥6,5981巻(180m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
草刈りコード プロ 大巻
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(250m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)250太さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角
草刈コード 差込タックル
斎藤撚糸¥899税込¥9891パック(50本)当日出荷しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角ねじり 対角
草刈りコード トルネードS 20m巻
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷原料から加工まですべて日本製です。用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個(22cm×20本)ほか当日出荷から4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm
斎藤撚糸(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷原料から加工まですべて日本製です。用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル
斎藤撚糸¥1,598~税込¥1,758~1個(0.22m×30本)ほか4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ
斎藤撚糸(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(135mm×55mm)当日出荷国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。用途刈払機用付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属仕様出口(個数):2高さ(mm)55質量(g)420外径(Φmm)135対応コード国内流通コード全て
草刈コードグリームΣ差込タックル
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。コード長さ(cm)22太さ(mm)3.2
草刈コード グリーム差込タックル
斎藤撚糸¥799税込¥8791パック(30本)8日以内出荷硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
草刈コード トルネード
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(0.22m×24本)ほか4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
草刈りコード ウルトラビートΣ プロ
斎藤撚糸¥4,998~税込¥5,498~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
草刈りコード Hybridチタンコード
斎藤撚糸¥1,298~税込¥1,428~1個(0.22m×30本)ほか4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード ウルトラビート
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281個(0.22m×30本)当日出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ差込長さ(m)0.22セット数30本太さ(mm)2.3
草刈コード ウルトラビートΣ
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥848~税込¥933~1個(10m×1本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード ウルトラビート プロ
斎藤撚糸¥3,698~税込¥4,068~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.3
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ
斎藤撚糸¥4,698~税込¥5,168~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
草刈りコード プロ
斎藤撚糸¥2,698~税込¥2,968~1巻(50m×1巻)ほか当日出荷から4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.2
電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
草刈コード レギュラー 四角2.2mm
斎藤撚糸¥299~税込¥329~1個7日以内出荷から8日以内出荷原料から加工まですべて日本製です。用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ角
トルネードL 差込
斎藤撚糸¥1,798税込¥1,9781セット(16本)3日以内出荷刃付き菱形スパイラル構造で異次元の切れ味です。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現しました。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途刈払機用の草刈り用ナイロンコード。材質共重合ナイロン6/66寸法(mm)3.0×4.5長さ(cm)22
草刈りコード グリームカッター
斎藤撚糸¥499~税込¥549~1個(13m×1本)ほか4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型タイプドーナッツ巻太さ(mm)2.2
草刈りコード グリームカッター プロ
斎藤撚糸¥2,998~税込¥3,298~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.2
草刈りコード スパイラルMAX プロ
斎藤撚糸¥3,998~税込¥4,398~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.0
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm
斎藤撚糸¥529~税込¥582~1個8日以内出荷石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ角
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体