タイヤ・ホイール用 :「界面活性剤」の検索結果

タイヤやホイールは、ブレーキダストやアスファルトから油汚れによって汚れやすく、汚れ落としがしにくい箇所です。タイヤの清掃にはゴムを劣化させずに汚れを落とし、長期間ツヤを保持する商品もラインナップしています。ホイール用はブレーキダストの汚れがなかなか取り難いので専用のブラシや洗浄剤を使うと水洗いでは落ちない汚れも簡単に落とすことが出来ます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。
用途自動車用タイヤの艶出し用。 成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 液性中性 pH値7.3 トラスコ品番177-8769 質量(g)550 容量(kg)0.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
13,980 税込15,378
11日以内出荷