ウインドウ用・ウォッシャー液 :「界面活性剤」の検索結果
ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
関連キーワード
特殊界面活性剤と高密着ポリマーにより、塗りムラのない透明な仕上がりと、約3ヶ月持続するくもり止めコーティングを実現。
フロントガラス約5枚分使用可能。内容量50ml。
カンタンに均一なコーティング膜を作るための専用ツール付き。
セット内容コーティング(50mL)、スポンジ、クロス、スタビライザー
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×122
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。