ウインドウ用・ウォッシャー液 :「界面活性剤」の検索結果
ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
関連キーワード
商品豆知識
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄
適合油膜除去
成分水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2669
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータースポットの発生を抑え、ボディの光沢が長期間持続します。
ボディの水滴をまとめて流すので、拭き取り作業がラクになります。
汚れの固着を防ぎ、キレイなボディを保ちやすくなります。
使用するたびにコートが強化されます。
ノーコンパウンドタイプなので、ワックス・コーティング施工車にも使用できます。
ガラスやホイールなどボディ以外にも使用できます。
中型車約20台に使用できる濃縮タイプです。
1732 Stonerスピードビードと併用すればさらに効果的です!
用途自動車ボディ、外装の洗浄・ツヤ出し・コーティング
成分特殊合成ポリマー、界面活性剤
液性中性
対応ボディー色全ボディカラ対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×83×222
危険物の類別非危険物
1個(946mL)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。