516件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレダーライン G2フック タキヤ

    コレダーライン G2フック

    タキヤ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
    仕様後入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
  • ハンディミニ マツダ金属製作所

    ハンディミニ

    マツダ金属製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
    用途店内装飾に最適です。材質(本体)C3602参考使用荷重(kg)3適合ワイヤ径(Φmm)1材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ゴム)ネオプレーンゴム表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • キャップ TOSO

    キャップ

    TOSO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付用ビス材質ポリエチレン
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • ピクチャーレール TRUSCO

    ピクチャーレール

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅全長(mm)2000材質/仕上アルミ質量(g)470タイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
  • コレダーライン K-20A キャップ タキヤ

    コレダーライン K-20A キャップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
  • ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー(調整式) 2421-1

    末広金具(SUEHIRO)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • フックレール用フック ハイロジック

    フックレール用フック

    ハイロジック
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
  • ピクチャーレール レールサンカラーズ 福井金属工芸

    ピクチャーレール レールサンカラーズ

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
    長さ(cm)(レール)200
  • ピクチャーレールCS1用エンドキャップ ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1用エンドキャップ

    ケージーパルテック
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ピクチャーレールCS1レール用エンドキャップ材質(本体)6ナイロン適合レールCS1(別売)
  • ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2使用荷重(kg)30
  • ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸

    ピクチャーレール RAILSUN

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
    タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
  • ピクチャー T/TCフック 30F TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30F

    TOSO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • ピクチャーレール10 フック ベルク

    ピクチャーレール10 フック

    ベルク(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
    材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
  • コレダーライン KBフック タキヤ

    コレダーライン KBフック

    タキヤ(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。
    材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
  • スペースフックC型(先付用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースフックC型(先付用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
    耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
  • ワイヤーストッパー(調整式) 2421-2 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー(調整式) 2421-2

    末広金具(SUEHIRO)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m TOSO

    ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m

    TOSO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
    用途絵画などの額縁を飾るレールにトラスコ品番174-6427材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)2000幅(mm)19.5ナチュラル高さ(mm)14.7質量(g)620
  • パワーワイヤー自在 福井金属工芸

    パワーワイヤー自在

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
  • 片ボールワイヤー 福井金属工芸

    片ボールワイヤー

    福井金属工芸
    399税込439
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    規格片ボール(ボール径:5Φ)
  • C-11型ピクチャーレール用継棒 福井金属工芸

    C-11型ピクチャーレール用継棒

    福井金属工芸
    67税込74
    1本
    当日出荷
    C-11型用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
    長さ(mm)100径(mm)2.8
  • C-11型ピクチャーレール 福井金属工芸

    C-11型ピクチャーレール

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
    長さ(mm)1000安全荷重(kg)25
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • コレダーライン G2付属セット 3M用 タキヤ

    コレダーライン G2付属セット 3M用

    タキヤ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
    付属品キャップ1セット(左右) ブラケット11個材質樹脂シリーズコレダーライン
  • コレダーライン ミニDフリーフック タキヤ

    コレダーライン ミニDフリーフック

    タキヤ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応した経済的な引掛式フリーフックです。
    仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)25、(最大)128仕上ニッケルメッキ
  • ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコ

    ワイヤーロープディスプレイ金具

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上真鍮使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
  • RAILSUN用ランナー 福井金属工芸

    RAILSUN用ランナー

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。石こうボード専用レール用フック(ランナー)
  • ピクチャー T/TCフック 30G TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30G

    TOSO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • ワイヤー1.0Φ用吊10 ベルク

    ワイヤー1.0Φ用吊10

    ベルク
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43静止荷重(kg)10
  • ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.5
  • ピクチャー モノフック TOSO

    ピクチャー モノフック

    TOSO
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    ホワイト仕上ホワイト
  • スペースフックA型(後付用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースフックA型(後付用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
    耐荷重(kg)25仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
  • 丸型フックレール用フック 壁天用固定 ハイロジック

    丸型フックレール用フック 壁天用固定

    ハイロジック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
  • 可動フックB LAMP(スガツネ工業)

    可動フックB

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)20耐荷重N(kgf)294(30)
  • ハンガー TOSO

    ハンガー

    TOSO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
    適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
  • マイティースチールフック ACE(エース)

    マイティースチールフック

    ACE(エース)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    マイティーレール専用のフックです。
    材質/仕上スチール/クロームメッキシルバー耐荷重(kg)20
  • ピクチャーレール部品CF-2フック BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール部品CF-2フック

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2個)
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。 ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。 レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません仕様天井付・先入クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    欠品中
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ピクチャーレール