カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 福井金属工芸(89)
- タキヤ(85)
- TOSO(52)
- エスコ(43)
- BEST(ベスト)[金物](41)
- ハイロジック(35)
- ケージーパルテック(26)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- ダイケン(11)
- 友屋(9)
- ベルク(9)
- ムラコシ精工(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- 光(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コレダーライン CAワンタッチフック
タキヤ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。仕様後入用、天付用材質エコブラス・要部ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91ワイヤー径(Φmm)1.5仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン Mフリーフック
タキヤ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
スペースキャップⅠ型・Ⅲ型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥268~税込¥295~1セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷ベースラインのⅠ型・Ⅲ型の端部に使用。付属品ビス4個付
固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)![ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385616-080117-02.jpg)
ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック
BEST(ベスト)[金物]¥969税込¥1,0661個欠品中ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。 リング型のため、フック等を吊るのに最適です。 ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個当日出荷セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
ピクチャーレール 天井後付タイプ
NASTA(ナスタ)¥6,198~税込¥6,818~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミ棚板セット
VecT/Corso¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷から7日以内出荷セット内容・アルミ棚 1枚・抜け止めパーツ 1個材質アルミ押出材入数(枚)1サイズ(mm)400×5×D110耐荷重(kg/個)3
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセット
VecT/Corso¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から8日以内出荷セット内容・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)材質アルミ押出材サイズ(mm)15×10×D40mm入数(個)4耐荷重(kg/個)1.5
ピクチャーT/TCフック30F(天井付・正面付共通フック)
TOSO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーT/TCフック30G(カラビナ付天井付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーTフック30B(フックB正面付)
TOSO¥1,298税込¥1,4281個欠品中ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・正面付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーレール 20シリーズ用 KBフック
ハイロジック¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用のスライドフック取付壁面用規格KBフック
パワーナノワイヤー自在
福井金属工芸¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます色シルバー
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです仕様天井付・後入材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
ピクチャーレール用スライドハンガー 20
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。材質鋼質量(g)36仕上ニッケルめっき耐荷重(N)196
壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381組翌々日出荷セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、額類吊り用フック(1個)材質ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40使用荷重(kg)6ロープ長さ(m)1.5













![ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385616-080117-02.jpg)