カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 福井金属工芸(89)
- タキヤ(85)
- TOSO(52)
- エスコ(43)
- BEST(ベスト)[金物](41)
- ハイロジック(35)
- ケージーパルテック(26)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- ダイケン(11)
- 友屋(9)
- ベルク(9)
- ムラコシ精工(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- 光(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
穴あけポン(ハンディミニ 本体)
友屋¥879税込¥9671個当日出荷●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
ピクチャーレール 壁面後付タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。材質黄銅製
ピクチャーT/TCフック30H(カラビナ付正面付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック色クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ワイヤグリッパー ループ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。トラスコ品番207-6085材質/仕上ステンレス質量(g)11タイプループ使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-04
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
ワイヤ吊りパーツ おねじ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにワンタッチで取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5726適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上真鍮色シルバー質量(g)12タイプ壁面用アタッチメント使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)シルバーアズワン品番64-8728-25
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型
ダイケン¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型
ダイケン¥969税込¥1,0661個当日出荷レールへの後入れ、着脱が可能です。用途絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。トラスコ品番195-3242材質本体:真鍮、軸:ステンレス材質/仕上本体:真鍮(ホワイト)、軸:ステンレス(ホワイト)高さ(mm)47質量(g)21アズワン品番64-8526-26
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。質量(g)16耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ
ニッサチェイン¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個)材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40使用荷重(kg)6ロープ長さ(m)1.5
ピクチャー Gフック 70B ナチュラル
TOSO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0129材質真鍮、ステンレス、ステンレス長さ(mm)22幅(mm)8高さ(mm)39質量(g)29品名Gフック70Bナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ハンギングレール用フック
ベルク¥449税込¥4941個4日以内出荷ハンキングレール用オプション部品。追加フックで、ご自身なりにアレンジ材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×36.8アズワン品番64-5263-82![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150772-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒
BEST(ベスト)[金物]¥799税込¥8791個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色黒塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150623-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット
BEST(ベスト)[金物]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150474-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1
BEST(ベスト)[金物]¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途天井にワイヤーを張るパーツです。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150447-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150404-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2






![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)































![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150772-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150623-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150474-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150447-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150404-160120-02.jpg)