カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 福井金属工芸(89)
- タキヤ(85)
- TOSO(52)
- エスコ(43)
- BEST(ベスト)[金物](41)
- ハイロジック(35)
- ケージーパルテック(26)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- ダイケン(11)
- 友屋(9)
- ベルク(9)
- ムラコシ精工(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- 光(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スペースジョイント(ピクチャーレール用連結金具)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥128税込¥1411セット(2本)当日出荷スペースラインの接続に使用。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)仕上鉄ユニクロメッキ
丸型フックレール用フック 天井用可動
ハイロジック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピクチャーレール・壁面レールシリーズ備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。アズワン品番64-7749-98
Pジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個5日以内出荷レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。用途レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
ワイヤーフックBF型
水本機械製作所¥419~税込¥461~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
ワイヤーフックBFT型
水本機械製作所¥879~税込¥967~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
友屋¥689税込¥7581個4日以内出荷天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
SDU-20 上レール ツバあり 2
ムラコシ精工¥46,980~税込¥51,678~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDH-2 1連下レール
ムラコシ精工¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか7日以内出荷直付け下レール(Y型)。床に固定する。取り付けねじ:Φ3皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
FDPレール
ムラコシ精工¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。ストッパーブロックを差し込み、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDU-HDC 上レール2 ツバ付き
ムラコシ精工¥43,980~税込¥48,378~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDU-20 上レール ツバなし 2
ムラコシ精工¥42,980~税込¥47,278~1箱(10本)ほか7日以内出荷直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
HDC 上レール アシなし
ムラコシ精工¥51,980~税込¥57,178~1箱(10本)ほか7日以内出荷ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)。レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529889-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:10Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ












![ピクチャーレール カバーストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385862-080117-02.jpg)


















![壁面先付タイプ[1]用キャップ NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532138-250127-02.jpg)
![天井先付タイプ[2]用キャップ 左右セット NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532111-250127-02.jpg)
![壁面先付タイプ[2]用キャップ NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532165-250127-02.jpg)

![天井先付タイプ[1]用キャップ 左右セット NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532077-250127-02.jpg)

![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529889-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)