カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タキヤ(149)
- エスコ(67)
- TOSO(59)
- 荒川技研工業(53)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ケージーパルテック(38)
- ハイロジック(36)
- 福井金属工芸(35)
- ダイケン(24)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- 友屋(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
- ムラコシ精工(8)
- ベルク(8)
- ACE(エース)(5)
- 光(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ
荒川技研工業¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
コレダーライン セフティNハンガーセットA
タキヤ¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型
ダイケン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥369税込¥4061個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1
ケージーパルテック¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(2個)当日出荷レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2使用荷重(kg)30
ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上真鍮使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
コレダーライン KBフック
タキヤ(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
ピクチャーハンガーセット
荒川技研工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
BEST(ベスト)[金物]¥549税込¥6041個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
C-11型ピクチャーレール
福井金属工芸(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)長さ(mm)1000安全荷重(kg)25
ピクチャー Tフック 30B
TOSO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)21.0仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0134材質真鍮、ステンレス幅(mm)7.5高さ(mm)40質量(g)22品名正面付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャーレール10 フック
ベルク(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10種別壁付用、石膏ボード用適合径(Φmm)1.0~1.2
コレダーライン C-1 キャップ
タキヤ¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14.5寸法W(mm)20仕上焼付塗装
ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー
ダイケン¥419税込¥4611個当日出荷用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。材質本体/真鍮、軸/ステンレス許容荷重(kg)20質量(g)11適合品番FR30
ハンガー
TOSO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。ワイヤー径(Φmm)1.8許容荷重(kg)30適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304
マイティーレール
ACE(エース)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。全長(mm)3600材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー色シルバー
オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)当日出荷小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮
ワイヤーエンド
荒川技研工業¥369~税込¥406~1個当日出荷ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。材質真鍮
C-11型レールセット 3355シリーズ
福井金属工芸¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から9日以内出荷セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ランナー 3個、ストッパー 1SET、ワイヤー 3本長さ(m)2
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)





















![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)







![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)