絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~70(1)
  • -0.1~0(1)
  • -1~0(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(1)
  • UNF 7/16(1)
外径(Φmm)
  • 128
  • 40(13)
  • 50(45)
  • 53(5)
  • 60(213)
  • 63(12)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(281)
  • 78(23)
  • 80(7)
  • 81(6)
  • 100(385)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)
最小目盛(MPa)
  • 2(1)
2
精度
  • ±1.6%(1)
±1.6%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
真空計 エスコ真空計エスコ
8,000税込8,800
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計