絞り込み
ブランド
  • 高島計器(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(2)
  • 0~6(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(2)
  • 0~25(2)
  • -0.1~0(2)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/8(2)
外径(Φmm)
  • 43.3
  • 40(13)
  • 50(45)
  • 53(5)
  • 60(210)
  • 63(12)
  • 63.5(4)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(277)
  • 78(23)
  • 80(7)
  • 81(6)
  • 100(384)
  • 103(22)
  • 104(4)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(6)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
A枠(立型つば無し)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
精度
  • ±3%(1)
±3%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(D枠立型・Φ40)高島計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計