57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
特価
4,248 税込4,673
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状A型 精度±2.5%F.S. 外径(mm)60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール 材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状外部:A直結形 精度2.5 接続形式I型フランジ式 材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ 圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
1台
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm)60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 精度(%)±2.5F.S. 材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 ケース形状A型 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状B型 精度±1.6%F.S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 測定物質水、エアー 外径43.3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 形状A枠(立型つば無し) 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)43.3 接続ねじR1/8 精度(%)±2.5F.S. 測定流体気体、液体 材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R3/8 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状B型 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。 材質外枠素材SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじR3/8 測定流体蒸気 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール 材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状外部:A直結形 精度2.5 接続形式ねじ式 材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ 圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
1台
61,980 税込68,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 形状A形 質量(g)200 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)84 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 75×0.6MPa 測定流体気体、液体 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 材質外枠素材SPC・Crメッキ 形状D型 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 接続ねじR1/8 測定流体気体、流体 外径(mm)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型 外径(Φmm)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 サイズ接続部:R1/4 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 形状A型 精度±1.6%F.S 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状D型 接続部のサイズR1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 接続部のサイズG1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高島計器針抜き
トラスコ品番567-8976 品名針抜き
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X25MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)1 圧力レンジ(MPa)0.0~25
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X4MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.2 圧力レンジ(MPa)0.0~4
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X1.6MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X10MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0.0~10
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X0.25MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります