絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.6(6)
- -0.1~0.4(4)
- -0.1~0.6(5)
- -0.1~1(5)
- -0.1~1.5(5)
ねじの呼び
- その他(5)
精度
- ±1%(11)
- ±1.6%(6)
ブランド
- PressVac(プレスバック)
- モノタロウ(6)
- 高島計器(211)
- 右下精器製造(183)
- 旭計器工業(171)
- 長野計器(158)
- エスコ(153)
- 第一計器(148)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- NKS(73)
- 山本計器(12)
- ULVAC(アルバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- クローネ(9)
- TRUSCO(5)
- 富士フイルム(5)
- イチネンTASCO(5)
- カクダイ(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- マツバ計器(4)
- ブランドをもっと見る

高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF)
PressVac(プレスバック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から61日以内出荷プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)
PressVac(プレスバック)¥13,980税込¥15,3781個61日以内出荷プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)
PressVac(プレスバック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)63使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF)
PressVac(プレスバック)¥14,980税込¥16,4781個61日以内出荷プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRメス(9/16-18UNF)
PressVac(プレスバック)¥13,980税込¥15,3781個61日以内出荷プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール
PressVac(プレスバック)¥63,980~税込¥70,378~1個61日以内出荷ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)64寸法B(mm)56.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール
PressVac(プレスバック)¥62,980~税込¥69,278~1個61日以内出荷ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)64寸法B(mm)56.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール
PressVac(プレスバック)¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール
PressVac(プレスバック)¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6接続サイズ1.1/2in ヘルール接続(IDFヘルール)
サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール
PressVac(プレスバック)¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール
PressVac(プレスバック)¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6