高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF)
プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
- 用途
- 、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界
- 仕様
- 【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水
- その他
- 【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100
- 材質
- ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム
- 備考
- Heリーク検査(真空吹き付け法)
- シリーズ
- HPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)
- 精度
- ±1.0%F.S
- 接続ねじ
- メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS
- 包装
- ポリエチレン材 真空2重梱包
- 使用圧力
- 安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%
- ケース外径(Φmm)
- 50
- 使用環境温度(℃)
- -40~+65
- 流体温度(℃)
- 最大+100
- 接続形状
- メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS
- 処理方法
- 禁油禁水
- 洗浄度
- ASME B40.100の洗浄度レベル4
- リークレート(Pa・m3/sec)
- ~1.0×10-10
- 洗浄
- 超音波洗浄
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.72MB)
注意
※基準温度(20℃)を超える温度での精度は、10℃あたりフルスケールの±0.4%の影響を受けます。※品質管理上の理由により、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ

















