サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール
ダイアフラムシール方式
・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応
・食品グレードオイル(FDA認証)
・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
- 材質
- ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μm
- シリーズ
- SFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)
- 寸法A(mm)
- 64
- 寸法B(mm)
- 56.5
- 使用環境温度(℃)
- -20~+65
- 流体温度(℃)
- 最大+121
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~0.6
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.87MB)
注意
※基準温度(20℃)以上または以下の温度での精度は、10℃あたりフルスケールの±0.5%の影響を受けます。※品質管理上の理由により、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
















