曜日別特売

サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール - PressVac(プレスバック)

ダイアフラムシール方式
・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応
・食品グレードオイル(FDA認証)
・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している

材質
ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μm
シリーズ
SFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
43.5
使用環境温度(℃)
-20~+65
流体温度(℃)
最大+121
圧力レンジ(MPa)
0~0.6
内容量
1個
関連資料:(0.87MB)
注意
※基準温度(20℃)以上または以下の温度での精度は、10℃あたりフルスケールの±0.5%の影響を受けます。
※品質管理上の理由により、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力
精度
ケース外径(Φmm)
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032785SFG28GDGNI045E0定常時:フルスケールの100% / 過負荷保護:フルスケールの130%±1.0%F.S1002in ヘルール接続(IDFヘルール)
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
82032871SFG27VDGNI045E0定常時:フルスケールの75% / 過負荷保護:フルスケールの130%±1.6%F.S801.1/2in ヘルール接続(IDFヘルール)
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
82032898SFG27GDGNI045E0定常時:フルスケールの75% / 過負荷保護:フルスケールの130%±1.6%F.S631in ヘルール接続(IDFヘルール)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする