絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(12)
  • 長野計器(1,157)
  • 旭計器工業(318)
  • エスコ(200)
  • 右下精器製造(188)
  • 第一計器(166)
  • NKS(73)
  • 高島計器(57)
  • TOKO(東洋計器興業)(39)
  • 岡野製作所(38)
  • WIKA(23)
  • ULVAC(アルバック)(17)
  • Bourdon(17)
  • 山本計器(14)
  • クローネ(13)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(9)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
測定流体
  • 気体(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルティメット絶対圧計 カスタムアルティメット絶対圧計カスタム
21,980税込24,178
1台ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に測定流体圧縮空気付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2323質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)種類汎用圧力計精度±3.0hPa寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)300~1200

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計