絞り込み
ブランド
  • ユニバ
  • モノタロウ(3)
  • 右下精器製造(183)
  • 旭計器工業(171)
  • エスコ(161)
  • 長野計器(159)
  • 第一計器(140)
  • NKS(73)
  • 高島計器(57)
  • TOKO(東洋計器興業)(39)
  • 山本計器(12)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • 岩田製作所(9)
  • クローネ(9)
  • TRUSCO(5)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • カクダイ(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • マツバ計器(4)
  • タカシマ(3)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
  • -0.1~1(1)
ねじの呼び
  • その他(1)
測定流体
  • 気体(2)
精度
  • ±2%(1)
±2%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル式圧力ゲージ(電池式) ユニバデジタル式圧力ゲージ(電池式)ユニバ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0種類汎用圧力計精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式) ユニバデジタル式圧力ゲージ(負圧電池式)ユニバ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
電源CR2032リチウム電池機能電池量低下検知機能単位kPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)電池寿命約3年(5回/1日)適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス使用圧力範囲(kPa)-101~10耐圧(kPa)300防水保護等級IP65バックライト無し

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計