絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
ブランド
  • ユニバ
  • モノタロウ(7)
  • 長野計器(193)
  • 右下精器製造(192)
  • エスコ(181)
  • 旭計器工業(181)
  • 第一計器(171)
  • 山本電機製作所(142)
  • 東亜DKK(133)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(97)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • NKS(74)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • サワダ製作所(29)
  • フジトク(24)
  • フルーク(FLUKE)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル式圧力ゲージ(電池式) ユニバ

    デジタル式圧力ゲージ(電池式)

    ユニバ
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
    使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0種類汎用圧力計精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
  • デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式) ユニバ

    デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式)

    ユニバ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
    電源CR2032リチウム電池機能電池量低下検知機能単位kPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)電池寿命約3年(5回/1日)適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス使用圧力範囲(kPa)-101~10耐圧(kPa)300防水保護等級IP65バックライト無し
圧力・流量測定