圧力計 :「ゲージ」の検索結果

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1個ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1個
74,980 税込82,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び流体 接続形状U
1個
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体 接続形状U
1セット
49,370 税込54,307
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1セット
87,330 税込96,063
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体 接続形状U
1個
37,980 税込41,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1個
5,490 税込6,039
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
23,080 税込25,388
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1個
88,980 税込97,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
8,790 税込9,669
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1個
9,590 税込10,549
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1個
4,290 税込4,719
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1セット
19,780 税込21,758
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 最小目盛(MPa)0
1セット
15,380 税込16,918
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
10,900 税込11,990
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1374種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
20,880 税込22,968
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
16,480 税込18,128
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
18,680 税込20,548
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び流体 接続形状U
1個
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
12,900 税込14,190
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
13,730 税込15,103
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2432種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体 接続形状U
1セット
54,570 税込60,027
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体 接続形状U
1個
42,980 税込47,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
6,598 税込7,258
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
26,930 税込29,623
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
21,980 税込24,178
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
21,430 税込23,573
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
23,080 税込25,388
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度等級1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 性能蒸気用耐震形 測定流体蒸気 最小目盛(MPa)0
1個
9,890 税込10,879
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
20,880 税込22,968
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
28,580 税込31,438
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1セット
24,180 税込26,598
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形 形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
17,580 税込19,338
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
20,330 税込22,363
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
エコ商品
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります