計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
401件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 60MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 6mF真のRMS = Y最大周波数 = 60MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM72DC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pF最高直流電圧精度 = ±0.5 % + 2ディジットCAT IV 600 V / CAT III 1000 V. テストリード、保護ホルスタ、1.5 V単四アルカリ電池 x 2(充填済み)、取扱説明書. RS Pro IDM71、72、73デジタルマルチメータ. RS ProブランドのIDM70シリーズデジタルマルチメータです。 IDM71、ID 72、IDM 73はコンパクトかつ頑丈で、高性能なデジタルマルチメータです。最高の測定カテゴリを備えているので、低電圧設備の電源で直接測定することができます。PCに測定結果を転送するための光学インターフェイスを搭載. 特長と利点. IDM71. 便利でコンパクトなハウジング 大型ディスプレイ 6000表示カウント DCA μA データ保持 最小 / 最大の機能 周波数カウンタ 静電容量測定 自動電源オフ 耐衝撃性(1 mの落下) チルトスタンドとリード線収納部が付いた保護ホルスタ. IDM72の追加機能. ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS). IDM73の追加機能. バックライト付き、大型ディスプレイ ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS) オプションのRS-232インターフェイス及びソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータ用電流クランプアダプタ RS PRO

    RS Pro マルチメータ用電流クランプアダプタ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = AC最大交流電流 = 400A ac最高精度 = ±1.9 % + 0.5 A分解能 = 1 mV/A最大導体サイズ = 29mm安全カテゴリ = CAT II 600 V出力タイプ = 電圧 , 電流コネクタ タイプ = テストリード線バッテリタイプ = 9 Vアルカリ最高動作温度 = +50℃最低動作温度 = 0℃安全カテゴリ電圧 = 600Vキャリングケースとユーザーマニュアル. RS Pro ICA 31電流トランスデューサ. RS Pro ICA 31 AC電流トランスデューサは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。 デジタルマルチメータのmV acレンジで使用する場合、最大400 A acの電流を測定できます。. 特長と利点:. 電流容量: 400 A ac 基本精度: 1.9% 非侵入型の変換 最大直径29 mmの導体 耐衝撃性(4フィートの落下に耐える) コイル状ケーブル出力プラグ 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 検出タイプ: 電流トランスによる検出 IEC61010-1、CAT II 600 V / CAT III 300 Vに適合するように設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700 RS PRO

    RS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700

    RS PRO
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電流プローブ, AC RS PRO

    RS Pro 電流プローブ, AC

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = AC最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)最大導体サイズ = 170mmモデル番号(P) = ICA3000EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フォースゲージテストスタンド RS PRO

    RS Pro フォースゲージテストスタンド

    RS PRO
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = テストスタンドRS Proフォースゲージテスタースタンド. RS Proフォースゲージテスタースタンドは、RS Proデジタルフォースゲージ向けの製品です。 このシステムは、標準的なテスト手順で高水準のテストを繰り返し行える実用的なツールです。. 特長と利点:. 正確なハンドホイール操作 操作が簡単 圧縮力及び引張力のフォーステストを実施 滑らかで緻密な動きに対応した設計 RS Proデジタルフォースゲージとの接続. 仕様. サイズ: 650 x 250 x 230 mm. 用途情報. RS Proデジタルフォースゲージとの併用向き このシステムは、材料の引張力や圧縮力の分析用の実用的なツールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro わに口クリップ, シルバー RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, シルバー

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 15mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーCrocodile clip. Model made of nickel-plated steel. Accommodates 4 mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, テストソケット, 黒 RS PRO

    RS Pro, テストソケット, 黒

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A色 = 黒コンタクト材質 = 銅アルミニウム合金コンタクトめっき = シルバージェンダー = メス端子方法 = はんだ断熱材 = ナイロン長さ = 10.46mm基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
    付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定最大荷重(N)2最小単位0.001Nサンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
  • シール強度測定器 富士インパルス

    シール強度測定器

    富士インパルス
    509,800税込560,780
    1台
    5日以内出荷
    プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
    用途シールの強度測定トラスコ品番496-3385セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具幅(mm)364質量(kg)8高さ(mm)198奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)9引張強度200mm/minまたは300mm/min測定範囲(N)100分解能0.1N測定精度(%)±0.4許容最大荷重(N)100
  • 山形圧子 A&D(エー・アンド・デイ)

    山形圧子

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    先端刃型形状。 角度60度。 刃幅10mm、直径10mm、長さ20mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10刃幅(mm)10
  • MCT用突刺し試験治具 A&D(エー・アンド・デイ)

    MCT用突刺し試験治具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    最大荷重100N フィルムの突刺し試験用。 針Φ1mm、先端R 0.5mm。
    用途様々な材料試験に荷重容量最大100N
  • テンシロン治具用MCTジョウスタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    テンシロン治具用MCTジョウスタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    最大荷重500N テンシロン用試験治具を使用する為のジョウスタンド。 ピン付き。
    用途様々な材料試験に荷重容量最大500N
  • 飛散防止カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    飛散防止カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    試料の飛散防止用カバー。アクリル製。
    用途様々な材料試験に材質アクリル製
  • 下部アダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    下部アダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    下部治具をずらして取り付けたいときに使用。
    用途様々な材料試験に 下部治具をずらして取り付けたいときに
  • 円錐圧子 A&D(エー・アンド・デイ)

    円錐圧子

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    先端円錐形状。 角度90度、直径10mm、長さ20mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10
  • V溝圧子 A&D(エー・アンド・デイ)

    V溝圧子

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    先端V溝角度90度。 直径10mm、長さ20mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10
  • フック A&D(エー・アンド・デイ)

    フック

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フック開口部は幅6mm、フック内は直径10mm。 ひも状のものを引っかけることが可能。
    用途様々な材料試験に寸法(mm)フック開口部は幅6、フック内は直径10
  • EPP型プリンタ 東日製作所

    EPP型プリンタ

    東日製作所
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
    付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
  • プッシュプルテンションゲージ テクロック

    プッシュプルテンションゲージ

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックケーブルDS2用 イマダ

    デジマチックケーブルDS2用

    イマダ
    5,998税込6,598
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番838-4760RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-9 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-9

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6084寸法(mm)22×19-22-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-6 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-6

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6083材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×27-29-30-32-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-5 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-5

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6082材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-4 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-4

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6081材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-3 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-3

    KANON(中村製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6080材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-11 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-11

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6078寸法(mm)22×36-41RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-10 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-10

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6077寸法(mm)22×27-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-1

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.7000CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.7000CN-G

    KANON(中村製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.600CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.600CN-G

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.5000CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.5000CN-G

    KANON(中村製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.2500CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.2500CN-G

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.2000CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.2000CN-G

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1500CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1500CN-G

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
  • 置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1000CN-G KANON(中村製作所)

    置針付0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1000CN-G

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
力量測定(トルク等)