計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
401件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232Cケーブル イマダ

    RS232Cケーブル

    イマダ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメントピンゲージ外径4mm仕様 イマダ

    圧縮用アタッチメントピンゲージ外径4mm仕様

    イマダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4798RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様 イマダ

    圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様

    イマダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4797RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-2 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-2

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6079材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×9-10-11-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ用アタッチメント

    ニデックドライブテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンタ

    日東工器
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
    トラスコ品番463-9952質量(g)800コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140入力電源AC100V
  • プッシュプルテンションゲージ テクロック

    プッシュプルテンションゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
    用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
  • 汎用チャック 日本計測システム(JISC)

    汎用チャック

    日本計測システム(JISC)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
    質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    計測スタンド用サンプル固定バイス。
    用途樹脂部品のクランプなど。本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39最大使用荷重(N)1000
  • 電動計測スタンド イマダ

    電動計測スタンド

    イマダ
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
    用途安定した速度で測定の再現性を高める。ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速最大使用荷重(N)500
  • 簡易型手動計測スタンド イマダ

    簡易型手動計測スタンド

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ本体質量(kg)約 7.3最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式レバー式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大) イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大)

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約600最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
  • USB接続キット 日本計測システム(JISC)

    USB接続キット

    日本計測システム(JISC)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカートルクチェッカー ITシリーズと旧型のハンディフォースゲージ HFシリーズ(HF-1~HF-100)をPCに接続し、データの取り込みを行うためのRS232C変換ケーブル、USBシリアル変換ケーブル、PCソフトのセットです。
    セット内容・RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」、USBシリアル変換ケーブル、PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
  • ハンディデジタル荷重計 ナベヤ

    ハンディデジタル荷重計

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    「つかむ」「おさえる」の簡単操作で締付力を測定可能。バイスやチャック、その他ジグで「つかむ」「おさえる」操作のみで簡単に締付力を確認。締付力の確認により、締付力の低下傾向を数値で把握できるため、加工精度の不良や締付不良によるワークの脱落、設備損傷を防止。修理・メンテナンスによる突発的なライン停止を未然に防ぐことが可能です。無線通信(型式:HDK-KW)の使用で機内での測定が可能なため、時間経過に伴う締付力の変動を確認可能です。測定結果をデータとして残すことが可能な為、測定結果をPCで管理できます。優れた視認性により負担を軽減。表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°にしたフレキシブルディスプレイ機構により様々な角度からの確認が可能。またバックライトが搭載されており暗所でも確認しやすくなっているため、測定者の確認の手間や負担を軽減します。コンパクト設計。持ち運び、測定物への設置がしやすいように「コードレス・小型・軽量」に設計しています。選べる対応荷重と通信機能。「対応荷重:2タイプ」×「無線通信有無:2タイプ」の組み合わせで計:4タイプを取り揃えております。使用する環境や測定物に合わせて選択いただけます。対応荷重。・HDK-50K(W):0.5~50.0kN。一般的なマシンバイスやチャックなどの締付力測定に最適です。・HDK-150K(W):0.6~150kN。通信機能。・通信機能なし(HDK-50K / 150K):。 測定結果をその場で確認でき、シンプルで扱いやすいモデルです。・通信機能あり(HDK-50KW / 150KW):。 測定結果を無線でPCへ送信。データの記録・管理が可能で品質管理や予防保全に最適です。 現場の「見えない締付力」を見える化し安定した加工品質と設備トラブルの防止をサポートします。
    材質ボディ、アタッチメント:SCM440寸法E(mm)86表面処理ボディ:無電解めっき寸法J(mm)34寸法B1(mm)19寸法A2(mm)136熱処理アタッチメント:HRC50、ボディ:高周波焼入れ(HV600以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
  • 組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ

    組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ

    縦型手動計測スタンド HV シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
  • 操作力測定用 固定ベルト イマダ

    操作力測定用 固定ベルト

    イマダ
    3,898税込4,288
    1台
    30日以内出荷
    小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
    用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。付属品替えベルト(全長 25 cm)本体質量(g)約 5最大使用荷重(N)200
  • 荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ

    荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ

    イマダ
    379,800税込417,780
    1台
    31日以内出荷
    荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
    用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
  • 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ

    摩擦係数測定治具 COF シリーズ

    イマダ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。最大ストローク(mm)最大 150
  • 角度計ユニット AMK シリーズ イマダ

    角度計ユニット AMK シリーズ

    イマダ
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
    用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
  • 端子用ピンリング イマダ

    端子用ピンリング

    イマダ
    10,980税込12,078
    1台
    30日以内出荷
    丸端子を引っ掛けて固定します。Φ。3/5/8mm の端子に対応しており、M4 のネ。ジ穴に自由にピンを立てることも可能。
  • 簡易レバー計測スタンド イマダ

    簡易レバー計測スタンド

    イマダ
    64,980税込71,478
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
    用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書仕様測定スペース:50~80mm (※1)ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約 3最大荷重(N)50
  • 横長テーブル イマダ

    横長テーブル

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    FR-LT-120は横長のサンプルを置くための食品の測定用横長テーブルです。
    用途横長のサンプルを置くのにご利用いただけます。適合すべてのプローブに適しています。材質ステンレス質量(g)460
  • 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ

    無線ユニット WL01 シリーズ

    イマダ
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
    用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
  • 横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ

    横型手動計測スタンド SH シリーズ

    イマダ
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
    用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
  • 片持ち曲げ治具 イマダ

    片持ち曲げ治具

    イマダ
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1厚さ(mm)サンプル最大:25質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065最大幅(mm)サンプル:50最大荷重(N)200
  • 標準ピン イマダ

    標準ピン

    イマダ
    6,798税込7,478
    1台
    30日以内出荷
    用途プラスチックのキャップなどのサ。ンプルを固定できるウレタン製の。ピンです。
  • 荷重-時間グラフ作成ソフトウェア イマダ

    荷重-時間グラフ作成ソフトウェア

    イマダ
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様●対応ハードウェア:CPU :1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
  • 角度可変スティックホルダ イマダ

    角度可変スティックホルダ

    イマダ
    17,980税込19,778
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)118種類角度可変、スティックホルダ
  • 角度可変アタッチメントホルダ イマダ

    角度可変アタッチメントホルダ

    イマダ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:消しゴム、針質量(g)112種類角度可変アタッ、チメントホルダ、
  • 複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ

    複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語
  • 荷重評価ソフトウェア イマダ

    荷重評価ソフトウェア

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様●データ通信速度:最大秒 50 データ●対応ハードウェア:CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨●対応プラットフォーム:Microsoft .NET Framework 4.6 以降対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)機能トリガー機能、統計値出力、CSV ファイル変換、印刷、ZLINK3 データ表示(※ZLINK3 で記録した測定データを付属のコンバートソフトで変換し表示することが可能です。) コメント挿入、フォースゲージ機能設定(※DST/DSV シリーズのみ)データ出力Word、Excel、PDF 形式画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上言語表示日本語、英語
  • 可変ウエイト往復摩擦測定治具 イマダ

    可変ウエイト往復摩擦測定治具

    イマダ
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
  • ワイヤークランプ治具 イマダ

    ワイヤークランプ治具

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000
  • プローブタック試験治具 イマダ

    プローブタック試験治具

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N仕様接触面径:Φ5mm質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20
  • ドライバトルクテスター イマダ

    ドライバトルクテスター

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
    用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
  • ヒンジキャップ開封力試験治具 イマダ

    ヒンジキャップ開封力試験治具

    イマダ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    樹脂製ヒンジキャップの開封試験専用治具です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
    用途HFC-50Nは最大荷重50Nまで対応のヒンジキャップ開封力試験治具です。樹脂製ヒンジキャップの開封試験に最適です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。幅(mm)フック:約 11本体質量(g)約 15最大荷重(N)50取付ネジ径M6
力量測定(トルク等)