計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトパッドアタッチメント PAD シリーズ イマダ

    ソフトパッドアタッチメント PAD シリーズ

    イマダ
    3,698税込4,068
    1台
    30日以内出荷
    机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。
    用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。硬さアスカーC 35 度(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ)最大荷重(N)1000取付ネジ径M6
  • 塗膜剥離試験治具 イマダ

    塗膜剥離試験治具

    イマダ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
    用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
  • 電動計測スタンド MH2 シリーズ イマダ

    電動計測スタンド MH2 シリーズ

    イマダ
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
    用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)消費電力(W)50制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプター イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプター

    イマダ
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。
    用途HT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。質量(g)約50ねじ径M10×L20
  • DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル イマダ

    DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル

    イマダ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
    用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。材質鉄・アルミ質量(kg)約 1.3最大トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)Φ20~160
  • 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
    用途様々な材料試験に定格容量(N)500(最大試験力)ストローク(mm)370(クロスヘッド)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711質量(kg)18付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)アズワン品番65-1918-66
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • タコメーターホイール RS Pro RS PRO

    タコメーターホイール RS Pro

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 測定ホイールRSタコメータアクセサリ. RS Rotaro、Redpoint、機械仕様タコメータ用のアクセサリ及びスペア. Rotaroタコメータ< 845-9674') 845-9674/に最適 < 845-9738') 845-9738/交換用コンタクトアダプタ < 845-9781') 845-9781/溶接ワイヤ速度アダプタ 光学タコメータ< 845-9674') 845-9674/及び< 845-9680') 845-9680/に最適 < 845-9731') 845-9731/光学タコメータ用の反射テープ コンタクトタコメータ< 845-9674') 845-9674/、< 845-9687') 845-9687/、< 845-9699') 845-9699/、< 845-9700') 845-9700/、< 845-9703') 845-9703/に最適 < 845-9740') 845-9740/測定ホイール0.1 m < 845-9753') 845-9753/測定ホイール6インチ < 845-9750') 845-9750/測定用先端部 < 845-9762') 845-9762/測定ファンネル < 845-9778') 845-9778/ 12インチ測定ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対取り付けパッド RS PRO

    RS Pro 熱電対取り付けパッド

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro O85-00007 わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro O85-00007 わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍 RS PRO

    ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • RS Pro バインディングポスト, シルバー RS PRO

    RS Pro バインディングポスト, シルバー

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション RS PRO

    RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
  • RS Pro 検電ドライバ RS PRO

    RS Pro 検電ドライバ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 43mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 135mm最大電圧 = 250V ac/dc最小電圧 = 70V ac/dcVDE 0680 Part6/BS2559 Part3に準拠. エレクトロニクス マルチテストドライバ. コンタクトおよび非コンタクトテスト ケーブル トラッキング マイクロ波もれテスト コンタクトなし電流検知
  • 風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用 RS PRO

    風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
  • RS Pro マルチメータグラバー RS PRO

    RS Pro マルチメータグラバー

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = グラバーEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型電動スタンド アイコーエンジニアリング

    卓上型電動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    289,800税込318,780
    1台
    欠品中
    最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
    最大荷重(kN)1(100kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード5~100mm/min
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
    最大荷重(N)500(50kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
    最大荷重(N)500(50kgf)質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
  • MCT用バイス A&D(エー・アンド・デイ)

    MCT用バイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最大荷重500N 開き幅MAX30mm。
    用途様々な材料試験に荷重容量最大500N開き幅(mm)最大30
  • 受圧板Φ5mm A&D(エー・アンド・デイ)

    受圧板Φ5mm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    小さいものを圧縮するときに使用。 先端直径5mm、高さ20mm。
    用途様々な材料試験に高さ(mm)20先端径(Φmm)5
  • 延長ロッド A&D(エー・アンド・デイ)

    延長ロッド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。 長さ80mm。 アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)80寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ深さ(mm)14
  • アタッチメントセット A&D(エー・アンド・デイ)

    アタッチメントセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アタッチメントのセット。 フック(型式:JM-X002-500N)、 V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、 受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、 円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、 山形圧子(型式:JM-X006-500N)、 延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
    用途様々な材料試験にセット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
  • 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
    用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ汎用型ストローク(mm)(クロスヘッド)400測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
  • RS232Cケーブル イマダ

    RS232Cケーブル

    イマダ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様 イマダ

    圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様

    イマダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4797RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-2 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-2

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6079材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×9-10-11-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー

    手動式簡易試験スタンド

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ用アタッチメント

    ニデックドライブテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンタ

    日東工器
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
    トラスコ品番463-9952質量(g)800コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140入力電源AC100V
  • プッシュプルテンションゲージ テクロック

    プッシュプルテンションゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
    用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
  • 汎用チャック 日本計測システム(JISC)

    汎用チャック

    日本計測システム(JISC)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
    質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    計測スタンド用サンプル固定バイス。
    用途樹脂部品のクランプなど。最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39
  • 電動計測スタンド イマダ

    電動計測スタンド

    イマダ
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
    用途安定した速度で測定の再現性を高める。最大使用荷重(N)500ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大) イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大)

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約600最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • USB接続キット 日本計測システム(JISC)

    USB接続キット

    日本計測システム(JISC)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカートルクチェッカー ITシリーズと旧型のハンディフォースゲージ HFシリーズ(HF-1~HF-100)をPCに接続し、データの取り込みを行うためのRS232C変換ケーブル、USBシリアル変換ケーブル、PCソフトのセットです。
    セット内容・RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」、USBシリアル変換ケーブル、PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
力量測定(トルク等)