商品豆知識
サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。
化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。
P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。
汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098,000
税込¥2,307,800
5日以内出荷
デジタルでさまざまな硬さを計測
応力測定(パスカル表示)
コンパレータ判定表示で合否判定
目盛機能で1000計測データを記憶
USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。
4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)
安心の全面カバー
送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)
簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。
フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500
ストローク(mm)400
電源AC100~AC240±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
計測荷重(N)500
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。
ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。
コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952
質量(g)800
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140
入力電源AC100V
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
質量(g)約150
耐荷重1kN
チャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)
取付ネジ径M6
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)約18
機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574
送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動横型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ハクリ試験・挿入抜去試験・カシメ強度試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000
付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード
ストローク(mm)250
質量(kg)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×260×270
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000
付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード
ストローク(mm)250
質量(kg)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×540
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
測定範囲0.01~20kg
TGK品番825-63-79-03
型式FG-20KG
質量(g)550
外形寸法(mm)83×227×39H
電源単3電池(1.5V)6個
精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)
分解能0.01kg
1個
¥98,900
税込¥108,790
6日以内出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1
質量(kg)2.2
測定範囲目盛:0~180
最小読取値0.1dyne/cm(10-6N)
大きさ250×250×270mm
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編。集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力すること。ができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上
対応OSWindows 8.1/10/11
画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
本体質量(kg)約 7.3
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式レバー式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。
最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。
材質ステンレス
質量(g)約270
最大トルク(N・m)10
開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。
材質ステンレス
質量(g)約290
最大トルク(N・m)10
開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
自動シャットダウンでバッテリー消費を節約(最大30分まで調整可能)。バルブ・テスト(定義されたmA値を%キーでシュミレート)。選択可能なHART通信用250Ω抵抗内蔵(Fluke709H)
アズワン品番64-7718-55
1台
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)
付属品USBケーブル、ACアダプタ
電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池
精度±0.5%/F.S.
表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。
時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶
チャック径(Φmm)10~190
メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
2N~2500Nまで対応できます。
最大400mmまで可動できます。
送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。
専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。
操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400
電源AC100V±10%
送り速度(mm/min)10~400
セット内容・HF/IT用 RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」・USBシリアル変換ケーブル・PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。